TRICORP SWEATVEST DAMES REDEFINED REFL 306115 INK/GL MT XL
TRICORP SWEATVEST DAMES REDEFINED REFL 306115 ZW/GL
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306115InkFluoryellowXL
Rubix:A0885642
Fabrikant:306115InkFluoryellowXL
EAN:8718326581838

Productdetails : TRICORP SWEATVEST DAMES REDEFINED REFL 306115 INK/GL MT XL
Het Sweatvest Reflective Redefined voor dames van Tricorp is gemaakt van 65% recycled polyester en 35% biologisch katoen. Dit sweatvest heeft een stevige brushed American fleece binnenkant, een doekgewicht van 280 g/m2 en een hoge kraag met ritssluiting.De gesegmenteerde reflectiestriping op de mouwen en reflectie op de rug zorgen voor een hoog draagcomfort, bewegingsvrijheid en voor optimale zichtbaarheid bij dag én nacht. Het werkvest is gecertificeerd volgens EN ISO 17353 voor medium risk zichtbaarheid en kan gewassen worden op 60 graden, waarbij de zichtbaarheid minimaal 50 wasbeurten wordt behouden. De ingezette zakken met ritssluiting houden je spullen veilig, terwijl de regular fit zorgt dat jij lekker kunt werken.Het Sweatvest Reflective Redefined is perfect voor vrouwelijke professionals in de bouw, logistiek en industrie die hun werk serieus nemen en hun veiligheid nóg serieuzer. Het sweatvest is leverbaar in de maten XS tot en met 5XL en de kleuren Black-Fluor Yellow en Ink-Fluor Yellow. Combineer dit sweatvest met andere items uit de Reflective Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 65% recycled polyester / 35% biologisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,57 excl. BTW
/ stuk
€ 59,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
