PORTWEST SWEATER CAPUCHON RWS R477 ORANJE MT XXL
PORTWEST R477 - RWS Sweatshirt met Capuchon Oranje
Zie technische informatieReferenties
Portwest:R477-XXL
Rubix:A0400530
EAN:5036108383412



Productdetails : PORTWEST SWEATER CAPUCHON RWS R477 ORANJE MT XXL
Dit sweatshirt met capuchon is gemaakt met de populaire RWS-striping configuratie en gebruikt onze premium HiVisTex Pro-tape. Het biedt meer zichtbaarheid en uitstekende bewegingsvrijheid dankzij het gesegmenteerde striping-ontwerp. Duurzaam doek, royale zakken en een verstelbare capuchon maken het het perfecte kledingstuk om je door een zware werkdag te begeleiden.
Sterke punten
- Gebreid doek met geborstelde achterzijde
- Door middel van warmte aangebrachte gesegmenteerde reflecterende striping
- 1 zak voor veilige opslag
- Kangaroo zak aan voorzijde
- Capuchon voor extra bescherming tegen de elementen
- Volledig elastische tailleband voor ultiem draagcomfort
- het bio motion tape patroon helpt de menselijke vorm te herkennen van een afstand
- Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 50 wasbeurten
- UPF 40+ doek blokkert 98% van de UV straling
- CE gecertificeerd
- UKCA gemarkeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 65% polyester, 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,84 excl. BTW
/ stuk
€ 57,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen