TRICORP SWEATVEST REDEFINED BI 306108 WIT/ANTR MT L

TRICORP SWEATVEST REDEFINED BI 306108 ZW/RD

Zie technische informatie

Referenties

Tricorp:306108WhiteAnthraciteL
Rubix:A0886037
Fabrikant:306108WhiteAnthraciteL
EAN:8718326221338
TRICORP SWEATVEST REDEFINED BI 306108 WIT/ANTR MT L

Technische samenvatting

Kleurwit
Maatl
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Productdetails : TRICORP SWEATVEST REDEFINED BI 306108 WIT/ANTR MT L


Het Sweatvest Bicolor Redefined van Tricorp is jouw nieuwe favoriet op de werkvloer. Gemaakt van 65% biologisch katoen en 35% gerecycled polyester, biedt dit vest niet alleen comfort, maar ook een statement: jij kiest bewust. Het werkvest heeft een doekgewicht van 320 g/m² en houdt je warm terwijl de ritssluiting met hoge kraag en ingezette zakken met rits zorgen voor praktische functionaliteit.Met zijn bicolor design sluit het Sweatvest Bicolor Redefined naadloos aan op jouw huisstijl. De regular fit zit altijd goed, en dankzij de OEKOTEX-100, RCS en OCS-certificeringen weet je zeker dat je duurzaam bezig bent. Het vest is wasbaar op 60°C en bestand tegen intensief gebruik. Het Sweatvest Bicolor Redefined is verkrijgbaar in de kleuren Black-Brightred, Black-Grey, Black-Lime, Black-Orange, Ink-Royal blue, Sand-Black, Teal-Black en White-Anthracite. Combineer dit sweatvest met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurwit
Maatl
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal65% biologisch katoen / 35% recycled polyester
38,45 excl. BTW
/ stuk
46,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

Secundaire kleur