Referenties
Tricorp:102004BlackGreyS
Rubix:22173720
EAN:8718326085466






Productdetails : TRICORP T-SHIRT 102004 ZWART/GRIJS MT S
Klassiek tweekleurig Tricorp T-shirt uit de Workwear-lijn gemaakt van 100% katoen. De kraag is afgewerkt met een kwalitatieve 4-laags ribboord, dat zorgt voor een mooie aansluiting rondom de hals. Het shirt wordt geleverd in een bicolor uitvoering met keuze uit 5 kleurcombinaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,93 excl. BTW
/ stuk
€ 10,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
s
