Referenties
Tricorp:101001Black3XL
Rubix:22083330
EAN:8718326014800






Productdetails : TRICORP T-SHIRT 145GR 101001 ZWART MT 3XL
Het T-shirt 145 Gram is een klassieker in de collectie van Tricorp. Het T-shirt heeft een doekgewicht van 145 gram. Dit Tricorp T-shirt bestaat voor 100% uit gekamd katoen en maakt onderdeel uit van het label Tricorp Casual. Alleen de kleuren antracite melange en greymelange zijn niet 100% van katoen door de gemêleerde kleur. De nektape en een stevige 4-laags ribboord zorgen voor een lange levensduur van het shirt. Hét werkshirt bij uitstek is leverbaar in een brede maatrange en in maar liefst 18 verschillende kleuren. Perfect voor elke professional dus!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 145 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,68 excl. BTW
/ stuk
€ 6,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Kleur
zwart
Maat
3xl
