TRICORP T-SHIRT DAMES REDEFINED UNI 106107 WIT MT 3XL
TRICORP T-SHIRT DAMES REDEFINED UNI 106107 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:106107Offwhite3XL
Rubix:A0882748
Fabrikant:106107Offwhite3XL
EAN:8718326221932

Productdetails : TRICORP T-SHIRT DAMES REDEFINED UNI 106107 WIT MT 3XL
Het T-shirt Redefined Dames van Tricorp is speciaal ontworpen voor vrouwen die kiezen voor comfort, stijl én duurzaamheid tijdens hun werk. Gemaakt van 100% biologisch katoen in een zachte single jersey kwaliteit, met een doekgewicht van 210 g/m2, voelt dit shirt licht en ademend aan op de huid, ideaal voor dagelijks gebruik. Ook biedt het werkshirt betrouwbare bescherming tegen schadelijke UV-straling dankzij de UPF 40+ classificatie volgens de EN 13758-norm voor UV-beschermende kleding. Tevens is het shirt te wassen op 60 graden.De regular pasvorm, korte mouwen en ronde hals zorgen voor een tijdloze look en optimale bewegingsvrijheid. Dankzij de OCS-certificering en het OEKO-TEX 100 label weet je zeker dat je kiest voor een verantwoord geproduceerd kledingstuk, vrij van schadelijke stoffen en met respect voor mens en milieu. Het T-shirt Redefined Dames is verkrijgbaar in de maten XS tot en met 5XL en in de kleuren Antrachite, Black, Bordeaux, Ink, Off White, Sand & Teal.Combineer dit T-shirt met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gender | dames |
| Materiaal | 100% biologisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,24 excl. BTW
/ stuk
€ 11,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
