TRICORP T-SHIRT ACCENT 102703 ZWART/ORANJE MT XS
TRICORP T-SHIRT ACCENT 102703
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:102703BlackOrangeXS
Rubix:A0519830
EAN:8718326170032






Productdetails : TRICORP T-SHIRT ACCENT 102703 ZWART/ORANJE MT XS
Het T-shirt Accent is een duurzaam werkshirt gemaakt van 50% biologisch katoen en 50% GRS-gecertificeerd recycled polyester. Het biologische katoen aan de binnenzijde biedt comfort en vochtabsorbtie. Het recyclede polyester aan de buitenzijde zorgt voor langdurig hoge kleurechtheden. De Tricorp Accent-collectie voorziet professionals van werkkleding met een sportief design die stijl, functionaliteit en duurzaamheid combineert voor de ultieme werkkledingervaring. Het T-shirt Accent is verkrijgbaar in de kleurcombinaties Black-Red, Black-Grey, Black-Orange, Ink-Army en Navy-Royal Blue. Het gedetailleerde kleuraccent is perfect te combineren met een huisstijl. Dit T-shirt is op 60 graden wasbaar en verkrijgbaar in de brede maatrange XS t/m 5XL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | oranje |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% biologisch katoen / 50% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,84 excl. BTW
/ stuk
€ 14,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
