TRICORP T-SHIRT BORSTZAK 102002 ZWART/ORANJE MT L
TRICORP T-SHIRT BORSTZAK 102002
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:102002BlackoranL
Rubix:22085365
Fabrikant:TT2000
EAN:8718326029033

Productdetails : TRICORP T-SHIRT BORSTZAK 102002 ZWART/ORANJE MT L
Dit klassieke Bicolor T-shirt met borstzak uit de Tricorp Workwear-lijn is gemaakt van 100% katoen. De kraag is afgewerkt met een kwalitatieve 4-laags ribboord, die zorgt voor een mooie aansluiting rondom de hals. Het shirt heeft een fijne pasvorm en is verkrijgbaar in een brede maatrange! De borstzak op de linkerborst is handig om snel iets in op te bergen. Dit Bicolor T-shirt is in 12 kleurcombinaties te verkrijgen en dus uitermate geschikt om aan te laten sluiten bij de huisstijl van uw organisatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | oranje |
| Lange mouwen | nee |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,30 excl. BTW
/ stuk
€ 12,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
l
