Referenties
Tricorp:101004Army3XL
Rubix:22174171
EAN:8718326103252






Productdetails : TRICORP T-SHIRT FIT 101004 LEGER MT 3XL
Met een eigentijdse pasvorm, een slank nekboordje en een natuurlijke stretch, is dit T-shirt een veelzijdige en comfortabele keuze voor op de werkvloer. Het shirt is gefabriceerd van gekamd en ring gesponnen katoen, wat bijdraagt aan de goede kwaliteit en nette uitstraling. Dit Tricorp T-shirt bestaat voor 100% uit gekamd katoen en maakt onderdeel uit van het label Tricorp Casual. Alleen de kleur GreyMelange is niet 100% van katoen door de gemêleerde kleur. Verkrijgbaar in een brede kleur- en maatrange. Ben je op zoek naar een duurzaam/ circulair werkshirt? Bekijk dan het Tricorp T-shirt Fitted Rewear (101701).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 160 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,80 excl. BTW
/ stuk
€ 7,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
