TRICORP T-SHIRT KIDS FIT 101014 ZWART MT 164
TRICORP T-SHIRT KIDS FIT 101014
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:101014Black164
Rubix:22174203
EAN:8718326081727






Productdetails : TRICORP T-SHIRT KIDS FIT 101014 ZWART MT 164
Met een eigentijdse pasvorm, een slank nekboordje en een natuurlijke stretch is dit T-shirt een veelzijdige en comfortabele keuze voor op de werkvloer. Het shirt is gefabriceerd van gekamd en ringgesponnen katoen, wat bijdraagt aan de goede kwaliteit en nette uitstraling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 164 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 160 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,30 excl. BTW
/ stuk
€ 6,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
