TRICORP T-SHIRT LM REDEFINED UNI 106105 ANTR MT 4XL
TRICORP T-SHIRT LM REDEFINED UNI 106105 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:106105Anthracite4XL
Rubix:A0882900
Fabrikant:106105Anthracite4XL
EAN:8718326218017

Productdetails : TRICORP T-SHIRT LM REDEFINED UNI 106105 ANTR MT 4XL
Het T-shirt Lange Mouw Redefined van Tricorp is gemaakt van 100% gecertificeerd biologisch katoen met een doekgewicht van 210 g/m². Dankzij de single jersey-structuur, regular fit en ronde hals is dit unisex werkshirt comfortabel voor dagelijks gebruik en wasbaar op 60°C.De lange mouwen bieden extra bescherming tegen schadelijke UV-straling dankzij de UPF 40+ classificatie volgens de EN 13758-norm voor UV-beschermende kleding en voldoet het aan de OCS- en OEKO-TEX 100-certificering. Het T-shirt is beschikbaar in de maten XS tot en met 5XL en de kleuren Anthracite, Black, Ink, Sand & Teal.Combineer dit T-shirt met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | ja |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 100% biologisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,34 excl. BTW
/ stuk
€ 16,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
