TRICORP T-SHIRT LM UV BLOCK COOLDRY 102005 FL. GROEN MT L
TRICORP T-SHIRT LM UV BLOCK COOLDRY 102005
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:102005BottleGrL
Rubix:22174239
EAN:8718326085893

Productdetails : TRICORP T-SHIRT LM UV BLOCK COOLDRY 102005 FL. GROEN MT L
Dit T-shirt is voor 50% vervaardigd uit Cooldry en voor 50% uit Polyester. Het doek biedt een UV-block van UPF 40+. Tevens is dit T-shirt bijzonder kleur- en krimpvast. Het Cooldry materiaal is vochtregulerend en zorgt er tevens voor dat het ademend vermogen optimaal blijft. De witte uitvoering van dit T-shirt is ideaal geschikt voor sublematie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% polyester cooldry |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,92 excl. BTW
/ stuk
€ 22,89 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
