TRICORP T-SHIRT NADEN 102006 INKT BLAUW/TURQUOISE MT 6XL
TRICORP T-SHIRT NADEN 102006
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:102006InkTurquoise6XL
Rubix:A0358940
EAN:8718326132887






Productdetails : TRICORP T-SHIRT NADEN 102006 INKT BLAUW/TURQUOISE MT 6XL
Het moderne bicolor design heeft een schuine naad op de borst. Het T-shirt is op 60 graden wasbaar en daarna snel te drogen in de droger. Met de maar liefst 12 kleurcombinaties, heeft u een ruime keuze aan producten welke u kunt laten aansluiten bij de huisstijl van uw bedrijf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 6xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | blauw |
| Gewicht | 190 g/m² |
| Gender | heren |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,51 excl. BTW
/ stuk
€ 11,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
6xl
