TRICORP T-SHIRT REDEFINED HI-VIS 106103 GL/INK MT 3XL
TRICORP T-SHIRT REDEFINED HI-VIS 106103 OR/INK
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:106103FluoryellowInk3XL
Rubix:A0882929
Fabrikant:106103FluoryellowInk3XL
EAN:8718326570078

Productdetails : TRICORP T-SHIRT REDEFINED HI-VIS 106103 GL/INK MT 3XL
Het T-shirt High Vis Redefined van Tricorp is ontworpen voor professionals die hoge zichtbaarheid en comfort nodig hebben tijdens het werk. Dit reflecterende werkshirt is gemaakt van 100% gerecycled polyester, heeft een doekgewicht van 150 g/m2 en is voorzien van Polygiene StayFresh™ technologie, wat zorgt voor langdurige frisheid; ook tijdens lange werkdagen.Dankzij de gesegmenteerde reflectie rondom de torso en schouders biedt het T-shirt uitstekende zichtbaarheid, zonder dat dit ten koste gaat van je bewegingsvrijheid. Het voldoet aan de EN ISO 20471 klasse 2-norm (klasse 1 voor maat XS) en biedt betrouwbare bescherming tegen schadelijke UV-straling dankzij de UPF 40+ classificatie volgens de EN 13758-norm voor UV-beschermende kleding.De ademende en lichte birdseye-constructie zorgt voor extra draagcomfort, terwijl de regular fit en de ronde hals bijdragen aan een prettige pasvorm. Het T-shirt is verkrijgbaar in maten XS tot en met 5XL en leverbaar in de kleuren Fluor Orange-Ink en Fluor Yellow-Ink. Daarnaast blijft het product minimaal 50 wasbeurten van 40 graden voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Combineer dit T-shirt met andere items uit de High Vis Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,62 excl. BTW
/ stuk
€ 31,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
