TRICORP T-SHIRT REDEFINED UNI 106101 ZWART MT M
TRICORP T-SHIRT REDEFINED UNI 106101 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:106101BlackM
Rubix:A0883015
Fabrikant:106101BlackM
EAN:8718326569300

Productdetails : TRICORP T-SHIRT REDEFINED UNI 106101 ZWART MT M
Het T-shirt Redefined Industrieel Wasbaar van Tricorp is ontworpen voor professionals die net zoveel waarde hechten aan kwaliteit als aan comfort. Dit hoogwaardige T-shirt combineert biologisch katoen met gerecycled polyester, een duurzame keuze, met een prettige pasvorm en professionele uitstraling en heeft een doekgewicht van 200 g/m2. Bovendien is het industrieel wasbaar tot 60°C, conform EN ISO 15797 en blijft het dankzij het Pro Wash-label ook na veelvuldig wassen in topconditie.Met een regular fit, ronde hals en korte mouwen vormt dit T-shirt een sterke basis binnen de Redefined-collectie. De zachte single jersey stof voelt prettig aan op de huid en biedt betrouwbare bescherming tegen schadelijke UV-straling dankzij de UPF 40+ classificatie volgens de EN 13758-norm voor UV-beschermende kleding. Dit maakt het T-shirt bijzonder geschikt voor mensen die werken in de bouw, logistiek, industrie of andere veeleisende omgevingen, waar functionaliteit en bescherming essentieel zijn.Het T-shirt is beschikbaar in een de belangrijkste workwear kleuren, zoals Anthracite, Black & Ink, die passen bij vrijwel elke werkomgeving, en in de maten XS tot en met 5XL, zodat er voor iedere professional een perfecte pasvorm is. Tevens is dit product Oeko-Tex gecertificeerd, wat betekent dat het vrij is van schadelijke stoffen.Combineer dit T-shirt met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Lange mouwen | nee |
| Gender | unisex |
| Materiaal | 55% biologisch katoen / 45% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,92 excl. BTW
/ stuk
€ 12,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
