TRICORP TECH SHELL WINTER RE2050 402708 INKT BLAUW MT 5XL
TRICORP TECH SHELL WINTER RE2050 402708 ZWART
Zie technische informatieReferenties






Productdetails : TRICORP TECH SHELL WINTER RE2050 402708 INKT BLAUW MT 5XL
De duurzame Winter Tech Shell RE2050 is een sportieve, moderne en vooral warme winterjas. Deze Tech Shell is verrijkt met Primaloft® isolatie die zorgt dat de professional met een gemiddelde inspanning, comfortabel kan werken in de kou! PrimaLoft® beschikt over alle benodigdheden voor een thermisch efficiënte isolatie en voegt de voordelen van zachtheid en verpakbaarheid toe. Deze isolatielaag bestaat voor 80% uit gerecycled materiaal gecombineerd met geavanceerde vezeltechnologie voor een hoogwaardige milieuvriendelijke isolatie, dat zorgt voor onmiddellijke warmte zonder de massa. Deze extreemlichte isolatie in combinatie met een zachte en flexibele voering, maakt het werken uiterst comfortabel. De Winter Tech Shell RE2050 is onderdeel van het RE2050 kledingpakket: een duurzaam en circulair kledingpakket. Deze winter tech shell is gemaakt van 94% recycled polyester en 6% elastaan. Dankzij het gebruik van recyclede grondstoffen is de CO2-uitstoot lager en verbruiken we minder water en energie tijdens de productie dan bij een werkjas van virgin grondstoffen! Dit item is verkrijgbaar in de kleuren Ink en Black en in de brede maatrange XS-5XL. De reflective piping elementen geven de werkjas een sportieve en moderne look. De Winter Tech Shell is voorzien van een printerrits aan de onderkant van het achterpand. De schouderpartij en zoom hebben een verstevigd contrastdoek. De jas heeft een tweede rits in de hals voor een verstelbare halsopening, voor wanneer de professional een sjaal of col wil dragen. De capuchon is afneembaar en heeft verdekte koordstoppers. Er is gebruik gemaakt van hoogwaardige materialen zoals een YKK-ritssluiting en een tricot manchet met duimopening. Onder de armen zitten verdekte ventilatieritsen voor extra comfort en voor een hoger ademend vermogen. De jas heeft getapete naden en is wind- en waterdicht. Door het koord aan de onderzijde is de jas naar wens te verstellen. De Winter Tech Shell is EN 343 klasse 4:1:X gecertificeerd. EN 343 is de norm die eisen, specificaties en testmethoden bepaalt voor beschermende kleding tegen regen en slecht weer, zoals mist en sneeuw. Daarnaast heeft deze werkjas de EN 14058 normering voor werken in een koele omgeving.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 94% recycled polyester / 6% elastaan |
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
