TRICORP VEILIGHEIDSVEST ISO20471 453013 ORANJE MT 3XL-4XL
TRICORP VEILIGHEIDSVEST ISO20471 453013
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:453013Orange3XL-4XL
Rubix:22087647
EAN:8718326109292

Productdetails : TRICORP VEILIGHEIDSVEST ISO20471 453013 ORANJE MT 3XL-4XL
Dit veiligheidsvest is voorzien van een verstelbare klittenbandsluiting, een gestikte striping en voldoet bij alle maatcombinaties aan de EN ISO 20471:2013, klasse 2 normering. Hierdoor is de drager tijdens alle omstandigheden goed zichtbaar. Het vest is te bestellen in een brede maatrange van XS-S t/m 3XL-4XL en 5XL en is zowel in fluor orange als in fluor yellow verkrijgbaar. Dit veiligheidsvest is wasbaar op 60 graden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 3xl/4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,88 excl. BTW
/ stuk
€ 8,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
