Referenties
Portwest:C376YERXS
Rubix:A0384142
Fabrikant:C376YERXS
EAN:5036108303403



Productdetails : PORTWEST VEILIGHEIDSVEST ATHENS C376 HI-VIS GEEL MT XS
Geavanceerde MeshAir-technologie zorgt voor een uitstekende luchtstroom, waardoor de drager altijd koel blijft. MeshAir-stof voldoet ook volledig aan EN ISO 20471. Dit vest heeft klassieke zakelijke kenmerken, zoals meerdere zakken, een ID-houder, een radiolus en een ritssluiting aan de voorkant voor gemakkelijke toegang.
Sterke punten
•Koelend mesh-materiaal voor extra ademend vermogen
Ritsopening aan de voorkant voor gemakkelijke toegang
7 zakken voor voldoende opbergruimte
Twee opgestikte zakken onderaan
Dubbele ID-houder voor zowel staande als liggende ID-kaarten
D-ring voor sleutels of ID-kaarten
Zak voor telefoon en pen
Radiolus voor het eenvoudig bevestigen van een radio
Voldoet aan de EN ISO 20471-norm
Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)
Verkoopverpakking die de presentatie voor de detailhandel vergemakkelijkt
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
CE-gecertificeerd
Ritsopening aan de voorkant voor gemakkelijke toegang
7 zakken voor voldoende opbergruimte
Twee opgestikte zakken onderaan
Dubbele ID-houder voor zowel staande als liggende ID-kaarten
D-ring voor sleutels of ID-kaarten
Zak voor telefoon en pen
Radiolus voor het eenvoudig bevestigen van een radio
Voldoet aan de EN ISO 20471-norm
Voldoet aan RIS 3279-TOM voor de spoorwegindustrie (alleen oranje)
Verkoopverpakking die de presentatie voor de detailhandel vergemakkelijkt
Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 na 25 wasbeurten
CE-gecertificeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xs |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,75 excl. BTW
/ stuk
€ 14,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen