TRICORP VEILIGHEIDSVEST RWS FR/AS 453018 OR. MT M-L
TRICORP VEILIGHEIDSVEST RWS FR/AS 453018
Zie technische informatieReferenties

Productdetails : TRICORP VEILIGHEIDSVEST RWS FR/AS 453018 OR. MT M-L
Dit veiligheidsvest biedt een zeer veelzijdige oplossing voor personen die met uiteenlopende veiligheidsrisico’s te maken kunnen krijgen. Het vest voldoet aan de EN ISO 20471:2013, klasse 2 normering voor hoge zichtbaarheid. Het doek voldoet aan de EN1149-3:2004 normering voor antistatische kleding en de EN ISO 14116:2008 normering voor vlamvertragende kleding. Bovendien is dit veiligheidsvest uitgevoerd conform de richtlijnen van Rijkswaterstaat waarbij de striping gestikt is. Dit veiligheidsvest is beschikbaar in de kleuren fluor orange en fluor yellow.
Let op:
De maatcombinatie XS-S is EN ISO 20471:2013, klasse 1 gecertificeerd.
De overige maatcombinaties zijn EN ISO 20471:2013, klasse 2 gecertificeerd.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | m/l |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 98% polyester / 2% carbon fiber + pu coating |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
