TRICORP VEILIGHEIDSVEST RWS RITS 453019 GEEL MT 3XL-4XL
TRICORP VEILIGHEIDSVEST RWS RITS 453019
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:453019Yellow3XL-4XL
Rubix:22088063
EAN:8718326109995

Productdetails : TRICORP VEILIGHEIDSVEST RWS RITS 453019 GEEL MT 3XL-4XL
Dit veiligheidsvest levert extra comfort voor de drager door een ritssluiting. De richtlijnen van Rijkswaterstaat worden gehanteerd, net zoals de EN ISO 20471:2013, klasse 2* normering voor hoge zichtbaarheid. Het veiligheidsvest is voorzien van een gestikte striping en beschikbaar in de kleuren fluor orange en fluor yellow. Een verbeterpunt ten opzichte van artikel 453009 is dat dit vest op 60 graden wasbaar is en het vest na één wasbeurt weer schoon is.
Let op: de maatcombinatie XS-S is gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 1. De overige maatcombinaties zijn gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 2.
*Werkt de drager in een omgeving waarin Klasse 3 voor Hoge Zichtbaarheid een vereiste is? Dan kan de drager de broek combineren met één van de volgende veiligheidsvesten om aan de gestelde eisen voor klasse 3 te voldoen (art. 453015, 453016, 453017 en 453019).
Let op: de maatcombinatie XS-S is gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 1. De overige maatcombinaties zijn gecertificeerd conform EN ISO 20471:2013, klasse 2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 3xl/4xl |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,97 excl. BTW
/ stuk
€ 9,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
