Referenties
Tricorp:502023Black46
Rubix:22082197
EAN:8718326107649

Productdetails : TRICORP WERKBROEK TWILL 502023 ZWART MT 46
Werk je in de logistieke sector en ben je op zoek naar een lichtgewicht werkbroek dan is de werkbroek Twill een goede keuze. Deze worker heeft een verhoogd achterpand en een verstelbare tailleband. De broek wordt gesloten door middel van een verdekte knoop, waardoor je tijdens het werken niet gehinderd wordt door een uitstekende knoop. De worker biedt met diverse zakken genoeg opbergruimte voor het gereedschap dat je bij je draagt tijdens het uitvoeren van het werk. Een leuk detail is de reflectieprint op de pijpen. De dubbele zoom kan gebruikt worden voor 6 cm extra lengte. Dit product is verkrijgbaar in 3 verschillende lengtematen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 245 g/m² |
| Materiaal | 65% polyester / 35% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,61 excl. BTW
/ stuk
€ 51,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
46
