TRICORP WINTER SOFTSHELL REDEFINED UNI 406116 INK MT 5XL
TRICORP WINTER SOFTSHELL REDEFINED UNI 406116 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:406116Ink5XL
Rubix:A0884108
Fabrikant:406116Ink5XL
EAN:8718326588639

Productdetails : TRICORP WINTER SOFTSHELL REDEFINED UNI 406116 INK MT 5XL
Met de Winter Softshell Capuchon Redefined van Tricorp ben je klaar voor koude, natte en winderige werkdagen. Deze softshell jas is gemaakt van 100% gerecycled polyester met een ademend TPU-membraan en een doekgewicht van 340 g/m2, en biedt een waterafstotende bescherming, volledig PFAS-vrij. Dankzij de comfortabele padding voor extra warmte en de isolerende eigenschappen voldoet deze jas aan de EN 14058 klasse 4-3 norm. Hierdoor blijf je altijd lekker warm, ook bij koude temperaturen.Met de verstelbare, afneembare capuchon, verstelbare mouwen en taille en het verlengde rugpand, biedt de Winter Softshell Capuchon Redefined optimale bescherming tegen wind en regen. De stretchstof zorgt voor maximale bewegingsvrijheid, terwijl de reflecterende elementen op rug en schouders je zichtbaarheid vergroten. De jas is voorzien van handige, afsluitbare zakken en een verstelbaar koord in de taille voor een perfecte pasvorm. Tevens is de Softshell duurzaam geproduceerd met GRS- en OEKO-TEX® 100-certificering, zodat jij kiest voor comfort én verantwoord werken.De Winter Shoftshell Capuchon Redefined is verkrijgbaar in de maten XS tot en met 5XL en in de kleuren Black, en Ink. Combineer deze jas met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,64 excl. BTW
/ stuk
€ 102,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
