TRICORP WINTERJAS RIPSTOP RED. HI-VIS 406107 OR/INK MT 3XL

TRICORP WINTERJAS RIPSTOP RED. HI-VIS 406107 OR/INK

Zie technische informatie

Referenties

Tricorp:406107FluororangeInk3XL
Rubix:A0884300
Fabrikant:406107FluororangeInk3XL
EAN:8718326586727
TRICORP WINTERJAS RIPSTOP RED. HI-VIS 406107 OR/INK MT 3XL

Technische samenvatting

Kleuroranje
Maat3xl
Klasse EN204713
Zie alle specificaties

Productdetails : TRICORP WINTERJAS RIPSTOP RED. HI-VIS 406107 OR/INK MT 3XL


Deze Winterjas Ripstop High Vis Redefined van Tricorp is er voor professionals die alleen gaan voor het allerbeste. Gemaakt van 100% gerecycled polyester met een sterke ripstop-structuur en een doekgewicht van 200 g/m2, lichtgewicht Primaloft® voering en volledig water- én winddicht dankzij gelamineerde ritsen en gesealde naden. Deze winterjas is ademend, biedt bescherming tegen kou volgens EN 14058 klasse 3-3, én houdt je droog volgens EN 343 klasse 4-2. De hoge zichtbaarheid met een EN ISO 20471 klasse 3 normering maakt ‘m perfect voor wie buiten werkt bij weinig licht: denk aan bouwvakkers en infra professionals. Met een fleecekraag voor extra comfort, een verstelbaar koord in de taille, en een verlengd rugpand, sluit de Winterjas ripstop High Vis Redefined perfect aan op jouw lichaam. De waterdichte ritssluiting en de afsluitbare zij- en binnenzakken houden je spullen veilig en droog. Gesegmenteerde reflectie op torso, mouwen en schouders zorgt voor extra zichtbaarheid zonder in te leveren op bewegingsvrijheid. Naast topkwaliteit op het gebied van bescherming en comfort, kies je met dit product ook bewust voor duurzaamheid. Deze jas draagt niet alleen het GRS-keurmerk, maar ook het OEKO-TEX® 100-label ontbreekt niet. De Winterjas Ripstop High Vis Redefined is beschikbaar in een ruime maatrange van XS tot en met 5XL en in de kleuren Fluor Orange-Ink en Fluor Yellow-Ink. Combineer deze jas met andere items uit de High Vis Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleuroranje
Maat3xl
Klasse EN204713
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurblauw
Materiaal100% recycled polyester
123,98 excl. BTW
/ stuk
150,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat