Referenties
Sandvik Coromant:HT40D-CY60 448-40
Rubix:A0843849
Fabrikant:8449710
EAN:7323227593906

Productdetails : COROMANT SILENT TOOLS ADAPTOR HT40D-CY60 448-40
Trillingsdempende adapter voor cilindrische schacht naar CoroTurn® SL
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 60 mm |
| Bouwvorm | cilindrische schacht (ht40d-cy) |
| Breedte | 10 mm |
| Hoogte | 208 mm |
| Maat | ht40d-cy60 448-40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.009,60 excl. BTW
/ stuk
€ 3.641,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
