BOLLE VEILIGHEIDSBRIL TRYON OTG CLEAR PC ZWART/BLAUW

TRYON Overbrillen

Zie technische informatie
Referenties
Bollé Safety:TRYOTGPSI
Rubix:A0285688
EAN:3660740008307
BOLLE VEILIGHEIDSBRIL TRYON OTG CLEAR PC ZWART/BLAUW
Technische samenvatting
Coating van de glazenantikras en antifog
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Zie alle specificaties

Productdetails : BOLLE VEILIGHEIDSBRIL TRYON OTG CLEAR PC ZWART/BLAUW


Deze TRYON OTG overbril van Bollé Safety biedt een uitzonderlijke visuele bescherming dankzij het ultrabedekkende ontwerp, de PLATINUM® anti-fog en anti-kras behandeling en de op maat gemaakte pasvorm. Dit garandeert een optimaal comfort, zelfs voor dragers van corrigerende brillen in de meest veeleisende industriële omgevingen.












Kenmerken - Flexibele bescherming aan de voorkant (TPR) - Bi-materiaal veren - Gebogen spatels in elke veer - PLATINUM® behandeling - Uitrekbare veren voor een aangepaste pasvorm - Ultra-dekking voor maximale beschermingSpecificaties - Materiaal montuur: PC/TPR - Kleur montuur: zwart en blauw - Materiaal glazen:








polycarbonaat - Gewicht: 41 g - Heldere lenzenNormen - EN166 - EN 170Merkinformatie Bollé Safety is een gerenommeerd merk op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen en biedt innovatieve producten van hoge kwaliteit om de veiligheid van werknemers in verschillende industriële sectoren te garanderen.

Sterke punten






- Optimaal comfort voor dragers van corrigerende brillen - PLATINUM® K- en N-gecertificeerde coating voor verbeterde veiligheid - Kras- en mistbestendig voor altijd helder zicht - Nauwkeurige pasvorm dankzij rekbare veren - Maximale bescherming voor veeleisende industriële omgevingen - Compatibel met een breed assortiment corrigerende brillen

Toepassingen

Deze Tryon OTG-bril is ideaal voor werk binnenshuis waarbij een goede oogbescherming nodig is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Coating van de glazenantikras en antifog
Kleur glazenkleurloos
Materiaal lenzenpolycarbonaat
Instelbare armennee
Typeoverzetbril
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
14,11 excl. BTW
/ stuk
17,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden