TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS80-1 AS

Tsubaki ANSI one pitch offset link RS80-AS-1

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Tsubaki:RS80 AS 1 OL
Rubix:01265908
Fabrikant:0131180004
EAN:8718472006889
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS80-1 AS
Technische samenvatting
Kettingansi as chain
Steek van de ketting25,4 mm
Materiaalroestvrij staal
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL ANSI RS80-1 AS


Tsubaki AS roestvast stalen kettingen zijn geschikt wanneer corrosie en hittebestendigheid vereist zijn in een zware aandrijftoepassing en wanneer een kleinere ANSI SS ketting de voorkeur heeft. De maximaal toelaatbare belasting is 1,5 keer die van ANSI SS-kettingen. De corrosiebestendigheid is iets lager dan die van standaard SS-kettingen. De pennen en rollen van deze rollenketting zijn gemaakt van precipitatiegehard, getemperd roestvrij staal (SUS600). De schakelplaten en de bussen zijn gemaakt van SUS304 roestvast staal (veerklemmen zijn SUS301). Magnetisme bestaat door het gebruik van precipitatiegehard SUS600. Het werktemperatuurbereik: -20°C tot +400°C.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht4 g
Kettingansi as chain
Steek van de ketting25,4 mm
Materiaalroestvrij staal
Gewicht4 g
Diameter rol15,88 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,05 excl. BTW
/ stuk
50,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen