TSUBAKI KETTING LANGESTEEK RS2050
Tsubaki langesteek transportketting RS2050
Zie technische informatieReferenties
Tsubaki:RS2050 RP (P=1-1/4'')
Rubix:01261028
Fabrikant:1010510000-M3.05
EAN:8718472030914
Productdetails : TSUBAKI KETTING LANGESTEEK RS2050
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2095 g |
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Gewicht | 2095 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,45 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 107,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen