Referenties
Tsubaki:RF2080HP R (P=2'')
Rubix:01270320
Fabrikant:1013208200-M3.05
EAN:8718472035735



Technische samenvatting
| Ketting | 2080hpr |
|---|---|
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
Productdetails : TSUBAKI KETTING RF2080 R HP
Tsubaki ANSI dubbele steek holleboutketting met meenemers heeft een holle pen waardoor hij kan worden gecombineerd met allerlei meenemers. Zulke kettingen worden gewoonlijk gebruikt in transportsystemen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3.05 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8496 g |
| Ketting | 2080hpr |
| Ketting lengte | 3050 mm |
| Steek van de ketting | 50,8 mm |
| Gewicht | 8496 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 619,52 excl. BTW
/ 3,05 meters
€ 749,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen