SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING STAND. 9210 M12
Twee gecombineerde borgringen, smal
Zie technische informatieReferenties
Spartex:RONDSE19,5X13,0A4
Rubix:A0833756
Fabrikant:9210412
EAN:4043377339799


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 13 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 19,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
Productdetails : SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING STAND. 9210 M12
SPARTEX RVS A4 BORGSCHOTEL VEERRING STAND. 9210 M12
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Binnendiameter | 13 mm |
| Buitendiameter | 19,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Dikte | 2,6 mm |
| Type | twee combinatie sluitringen, smal |
| Norm | DIN 25201 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 960,40 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 1.162,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
19,5 mm