Referenties
Expert:E050301
Rubix:A0360173
EAN:3258950503011

Technische samenvatting
| Lengte | 235 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 0,4 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
Documenten
Productdetails : EXPERT KABELSCHOENTANG E050301
- 3-gaats matrijs van 0,4 tot 6 mm²- Voor kabelschoenen met PVC, PC en polyamide isolatie- Dubbele krimp voor het krimpen van het contact en de isolatie in één handeling- Bi-materiaal handvat voor meer comfort- Eigenschappen:
EAN:
L [mm]: 235
Pakket: 1
[g]: 235
[g
- Bi-materiaal handgreep voor meer comfort.
Eigenschappen:
EAN: 3258950503011
L [mm]: 235
Pakket: 1
[g]: 568
EAN:
L [mm]: 235
Pakket: 1
[g]: 235
[g
- Bi-materiaal handgreep voor meer comfort.
Eigenschappen:
EAN: 3258950503011
L [mm]: 235
Pakket: 1
[g]: 568
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 235 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 0,4 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
| Gewicht | 568 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,14 excl. BTW
/ stuk
€ 64,30 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden