FACOM KABELSCHOENTANG 673838
SERKAN®-ratelkrimptang voor voorgeïsoleerde kabelschoenen
Zie technische informatieReferenties
Facom:673838
Rubix:10101715
EAN:3148516738387




Technische samenvatting
| Lengte | 225 mm |
|---|---|
| Min. krimpcapaciteit | 0,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
Productdetails : FACOM KABELSCHOENTANG 673838
SERKAN®-ratelkrimptang voor voorgeïsoleerde kabelschoenen
- Automatisch onderhoud van de kabelschoen en kabel voor en na het krimpen.
- Vaste onderbek: vergemakkelijkt de installatie van de kabelschoen.
- Dubbele krimp met identificatie van de matrix op de isolatie.
- Roestvrijstalen matrix 3 afdrukken:
- Rode afdruk: 0,5 tot 1.5 mm².
- Blauwe afdruk: 1,5 tot 2,5 mm².
- Gele afdruk: 4 tot 6 mm².
- Tang voor zowel links- en rechtshandig gebruik.
Gewicht: 490 g. Snijcapaciteit 0,5 op 6mm²
- Automatisch onderhoud van de kabelschoen en kabel voor en na het krimpen.
- Vaste onderbek: vergemakkelijkt de installatie van de kabelschoen.
- Dubbele krimp met identificatie van de matrix op de isolatie.
- Roestvrijstalen matrix 3 afdrukken:
- Rode afdruk: 0,5 tot 1.5 mm².
- Blauwe afdruk: 1,5 tot 2,5 mm².
- Gele afdruk: 4 tot 6 mm².
- Tang voor zowel links- en rechtshandig gebruik.
Gewicht: 490 g. Snijcapaciteit 0,5 op 6mm²
PINCE A SERTIR COSSES PRE-ISOL 673838
Sterke punten
• Vaste onderbek: vergemakkelijkt de installatie van de kabelschoen. • Dubbele krimp met de identificatie van de matrix op de isolatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 510 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 300x150x30 mm |
| Gewicht verpakking | 511 g |
| Lengte | 225 mm |
| Min. krimpcapaciteit | 0,5 mm² |
| Max. krimpcapaciteit | 6 mm² |
| Gewicht | 490 g |
| Aangepaste tariefcode | 82032000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 88,58 excl. BTW
/ stuk
€ 107,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden