PORTWEST 2-TONE COTTON COMFORT POLO S174 ORANJE/MARINE MT L
Tweekleuren Katoenen Comfort Polo
Zie technische informatieReferenties
Portwest:S174ONRL
Rubix:A0030705
Fabrikant:S174ONRL
EAN:5036108251070

Productdetails : PORTWEST 2-TONE COTTON COMFORT POLO S174 ORANJE/MARINE MT L
De zeer populaire S171 polo is opnieuw ontworpen in een klassieke tweekleuren katoenen comfort polo die hetzelfde ademende niveau heeft, dezelfde zichtbaarheid en comfort heeft maar dan extra stijlvol.
Hi-Vis Cotton Comfort Contrast poloshirt S/S, S174, Oranje/Marineblauw, Maat L
Sterke punten
De zeer populaire S171-polo is opnieuw ontworpen om een klassieke tweekleurige Cotton Comfort-polo te leveren die hetzelfde niveau van ademend vermogen, zichtbaarheid en comfort biedt met extra stijl.
Vochtafvoerende stof die helpt het lichaam koel en droog te houden
Vochtafvoerende stof die helpt het lichaam koel en droog te houden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | l |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Lange mouwen | nee |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 55% katoen, 45% polyester, knit 175 g/m² (cotton comfort™) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,90 excl. BTW
/ stuk
€ 26,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen