Referenties
Portwest:S479YNRM
Rubix:40240764
Fabrikant:S479YNRM
EAN:5036108142460



Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT S479 HI-VIS GEEL/MARINE MT M
Modern ontwerp, veiligheid en dragerscomfort zijn de voornaamste kenmerken van de S479. Dit model met twee contrasterende kleuren is perfect voor warme en vervuilende omgevingen waar Hi-Vis bescherming gevraagd wordt.
Hi-Vis Contrast poloshirt S/S, S479, Geel/Marine, Maat M
Sterke punten
Modern design, veiligheid en draagcomfort zijn de belangrijkste kenmerken van de S479. Het tweekleurige contrast is perfect voor warme, vuile omgevingen waar hi-vis-bescherming vereist is.
Ademend materiaal voert vocht weg van het lichaam en houdt de drager koel, droog en comfortabel
Ademend materiaal voert vocht weg van het lichaam en houdt de drager koel, droog en comfortabel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | m |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | marineblauw |
| Lange mouwen | nee |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 175 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester, bird eye knit, 175g |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,60 excl. BTW
/ stuk
€ 17,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen