Referenties
Portwest:PW212YBR4XL
Rubix:A0382206
Fabrikant:PW212YBR4XL
EAN:5036108356133



Productdetails : PORTWEST POLOSHIRT K. MOUW PW212 HV GEEL/ZWART MT 4XL
PW2 Hi-Vis Cotton Comfort polo-shirt korte mouw, PW212, Geel/Zwart, Maat 4XL
Sterke punten
Het PW2 Hi-Vis poloshirt met korte mouwen is uniek door zijn kenmerkende ontwerp, met een eigentijds contrast borstpaneel. Gemaakt van eersteklas ademende Cotton Comfort-stof voor ultiem draagcomfort voor de drager. Perfect als onderdeel van een uniform en ideaal voor bedrijfsbranding.
Vochtafvoerende stof die helpt het lichaam koel en droog te houden
Vochtafvoerende stof die helpt het lichaam koel en droog te houden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 4xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | zwart |
| Lange mouwen | nee |
| Ademend | ja |
| Gewicht | 144 g/m² |
| Materiaal | cotton comfort poloknit (55% katoen, 45% polyester) |
| Hoge zichtbaarheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,22 excl. BTW
/ stuk
€ 25,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen