Referenties
SKF:23230 CCK/W33
Rubix:03045987
Fabrikant:36211
EAN:7316576601996

Productdetails : SKF 23230 CCK/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tweerijige SKF-tonlager heeft een conische boring van 1:12, waardoor een nauwkeurige montage en een efficiënte verdeling van belastingen mogelijk is. Het biedt uitstekende weerstand tegen zware belastingen en doorbuiging van de as. Dankzij het ingebouwde nasmeersysteem, bestaande uit een ringvormige groef en drie gaten op de buitenring, garandeert het vereenvoudigd onderhoud en een langere levensduur. Dankzij het afdichtingsloze ontwerp, de robuustheid en de compatibiliteit met hoge toerentallen biedt dit lager een betrouwbare oplossing voor toepassingen die onderhevig zijn aan dynamische belastingen en snelheidswisselingen.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende, tweerijige tonlager zorgt voor een evenwichtige verdeling van de belastingen, zowel radiaal als axiaal. Het open ontwerp bevat twee kooien van plaatmetaal, die licht maar sterk zijn en een uitstekende mechanische stabiliteit garanderen. Deze open constructie heeft het voordeel dat het de rolweerstand vermindert en hogere toerentallen mogelijk maakt. De conische boring van 1:12 maakt directe montage of plaatsing met een spanhuls mogelijk en zorgt voor een nauwkeurige aanpassing van de interne speling, een uitstekende verdeling van de belastingen en minder trillingen. De ringvormige groef met drie gaten op de buitenring biedt optimale smering. Deze configuratie garandeert een hoge betrouwbaarheid onder uiteenlopende gebruiksomstandigheden, zelfs bij hoge toerentallen.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is essentieel om de levensduur en prestaties van dit lager te behouden. Het open ontwerp maakt eenvoudige inspectie mogelijk, maar vereist bijzondere aandacht voor schoonhouden van de werkruimte. Periodieke nasmering wordt aanbevolen, vooral in omgevingen die blootstaan aan stof of vocht. Voor elke nasmering moet de behuizing grondig worden gereinigd om te voorkomen dat er abrasieve deeltjes binnendringen. De keuze van het smeermiddel is cruciaal, vooral voor toepassingen bij hoge temperaturen. Het product kan presteren tot 200 °C, op voorwaarde dat er een geschikt smeermiddel wordt gebruikt.
Afdichting:
Dit model heeft geen ingebouwde afdichtingen, waardoor het kwetsbaar is voor verontreinigingen. Het is daarom essentieel om een schone omgeving rond het montagepunt te handhaven. Dankzij de ringvormige groef en smeergaten is het mogelijk om eenvoudig te smeren om verontreinigingen te verwijderen en de levensduur van het onderdeel te verlengen. Dit open ontwerp vergemakkelijkt ook onderhoudswerkzaamheden.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep die in 1907 werd opgericht en een wereldleider is op het gebied van mechanische lagers. Het is een van 's werelds grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te waarborgen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.
Belangrijkste Voordelen:
- Zorgt voor een nauwkeurige aanpassing van de interne speling dankzij de conische boring;
- Compenseert automatisch uitlijnfouten van de as;
- Ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Werkt op hoge toerentallen zonder oververhitting dankzij de afwezigheid van afdichtingen;
- Eenvoudige, effectieve smering dankzij speciale gaten;
- Behoudt zijn mechanische eigenschappen tot 200 °C met een geschikt smeermiddel.
Toepassingen:
Dit type lager is ideaal voor industriële apparatuur die onderhevig is aan hoge belastingen en asvervormingen. Het wordt vaak gebruikt in elektromotoren, transportbanden, pompen, tandwielkasten en landbouwapparatuur. Het is vooral geschikt voor machines waar een precieze uitlijning moeilijk te handhaven is en waar het toerental kan wisselen. Dankzij de robuustheid en installatieflexibiliteit kan dit lager gemakkelijk worden geïnstalleerd in een groot aantal mechanische configuraties.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende, tweerijige tonlager zorgt voor een evenwichtige verdeling van de belastingen, zowel radiaal als axiaal. Het open ontwerp bevat twee kooien van plaatmetaal, die licht maar sterk zijn en een uitstekende mechanische stabiliteit garanderen. Deze open constructie heeft het voordeel dat het de rolweerstand vermindert en hogere toerentallen mogelijk maakt. De conische boring van 1:12 maakt directe montage of plaatsing met een spanhuls mogelijk en zorgt voor een nauwkeurige aanpassing van de interne speling, een uitstekende verdeling van de belastingen en minder trillingen. De ringvormige groef met drie gaten op de buitenring biedt optimale smering. Deze configuratie garandeert een hoge betrouwbaarheid onder uiteenlopende gebruiksomstandigheden, zelfs bij hoge toerentallen.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is essentieel om de levensduur en prestaties van dit lager te behouden. Het open ontwerp maakt eenvoudige inspectie mogelijk, maar vereist bijzondere aandacht voor schoonhouden van de werkruimte. Periodieke nasmering wordt aanbevolen, vooral in omgevingen die blootstaan aan stof of vocht. Voor elke nasmering moet de behuizing grondig worden gereinigd om te voorkomen dat er abrasieve deeltjes binnendringen. De keuze van het smeermiddel is cruciaal, vooral voor toepassingen bij hoge temperaturen. Het product kan presteren tot 200 °C, op voorwaarde dat er een geschikt smeermiddel wordt gebruikt.
Afdichting:
Dit model heeft geen ingebouwde afdichtingen, waardoor het kwetsbaar is voor verontreinigingen. Het is daarom essentieel om een schone omgeving rond het montagepunt te handhaven. Dankzij de ringvormige groef en smeergaten is het mogelijk om eenvoudig te smeren om verontreinigingen te verwijderen en de levensduur van het onderdeel te verlengen. Dit open ontwerp vergemakkelijkt ook onderhoudswerkzaamheden.
Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep die in 1907 werd opgericht en een wereldleider is op het gebied van mechanische lagers. Het is een van 's werelds grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te waarborgen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegen, productie, voedselverwerking, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.
Belangrijkste Voordelen:
- Zorgt voor een nauwkeurige aanpassing van de interne speling dankzij de conische boring;
- Compenseert automatisch uitlijnfouten van de as;
- Ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Werkt op hoge toerentallen zonder oververhitting dankzij de afwezigheid van afdichtingen;
- Eenvoudige, effectieve smering dankzij speciale gaten;
- Behoudt zijn mechanische eigenschappen tot 200 °C met een geschikt smeermiddel.
Toepassingen:
Dit type lager is ideaal voor industriële apparatuur die onderhevig is aan hoge belastingen en asvervormingen. Het wordt vaak gebruikt in elektromotoren, transportbanden, pompen, tandwielkasten en landbouwapparatuur. Het is vooral geschikt voor machines waar een precieze uitlijning moeilijk te handhaven is en waar het toerental kan wisselen. Dankzij de robuustheid en installatieflexibiliteit kan dit lager gemakkelijk worden geïnstalleerd in een groot aantal mechanische configuraties.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 96x270x270 mm |
| Logistiek gewicht | 22700 g |
| Binnendiameter | 150 mm |
| Buitendiameter | 270 mm |
| Breedte | 96 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1600 rpm |
| Grenstoerental | 2200 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1460 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1129 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.593,56 excl. BTW
/ stuk
€ 1.928,21 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
