Referenties
SKF:23140 CCK/HA3C4W33
Rubix:03470510
Fabrikant:36012
EAN:7316570193947




Productdetails : SKF 23140 CCK/HA3/C4/W33 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager van het merk SKF is speciaal ontworpen om hoge belastingen (radiaal en axiaal) te weerstaan en tegelijkertijd uitlijnfouten te compenseren. Dit product onderscheidt zich door het open ontwerp, de conische boring en de uitstekende werking bij hoge toerentallen.
Kenmerken:
Dit lager heeft twee rijen symmetrische rollen die het mogelijk maken om afwisselend of gelijktijdig radiale en axiale belastingen op te vangen. Het CC-ontwerp bevat twee kooien van plaatmetaal die zorgen voor een verminderde inertie en een goede mechanische stabiliteit, zelfs bij hoge toerentallen. De zwevende geleidering, gecentreerd op de binnenring, garandeert een soepele, stille werking. De C4 radiale interne speling, hoger dan de standaard C3, biedt een betere tolerantie voor thermische uitzettingen, soms beperkend bij hoge toerentallen. De conische boring van 1:12 maakt een nauwkeurige, stevige passing op de as mogelijk, wat trillingen en het risico op fretting minimaliseert. Dit lager is ideaal voor toepassingen in de papierindustrie en is voorzien van een gecementeerde stalen binnenring (suffix HA3), speciaal ontwikkeld voor verwarmde cilinders zonder isolatie van de tap bij stoomtemperaturen boven 170 °C.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager bestaat voornamelijk uit regelmatige nasmering. De aanwezigheid van een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel, waardoor de levensduur wordt verlengd. Het wordt aanbevolen een smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor hoge belastingen en gebruikstemperaturen. Hoewel het smeermiddel hittebestendig is tot 200 °C, is het belangrijk om een smeermiddel te gebruiken dat compatibel is met deze omstandigheden. Als er verontreinigingen of stof aanwezig zijn, moeten het lagerhuis en externe onderdelen grondig worden gereinigd vóór elke nasmering.
Afdichting:
Dit open tonlager heeft geen ingebouwde afdichtingen. Dit vermindert de wrijving en verbetert de efficiëntie bij hoge toerentallen. Dit maakt het lager echter vatbaar voor externe invloeden zoals stof, vaste deeltjes en vocht. Om dit te verhelpen is het essentieel om een schone omgeving te handhaven tijdens montage- en onderhoudswerkzaamheden. Het ingebouwde smeersysteem compenseert gedeeltelijk de afwezigheid van afdichtingen door verontreinigingen af te voeren en een constante smering te garanderen.
Merkinformatie:
SKF is een toonaangevende wereldwijde speler in lageroplossingen, met meer dan 100 jaar expertise. Het merk is aanwezig in meer dan 130 landen en onderscheidt zich door zijn innovatievermogen, de kwaliteit van zijn producten en zijn streven naar duurzaamheid. SKF biedt oplossingen voor de luchtvaart, de auto-industrie, de industrie en de energiesector en gebruikt daarbij slimme technologieën om de prestaties van apparatuur te optimaliseren.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoog toerental dankzij lichte maar stevige kooien en C4 radiale speling;
- Gecementeerde stalen binnenring voor een verhoogde slijtvastheid, zelfs bij hoge temperaturen;
- Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Compenseert effectief uitlijnfouten;
- Betrouwbare werking bij hoge temperaturen;
- Eenvoudige inspectie en onderhoud, met uitstekende warmteafvoer dankzij het open ontwerp;
- Trillingsdemping en betere verdeling van de belastingen dankzij de conische boring;
- Verlengde levensduur dankzij optimale nasmering via een bewerkte groef in de buitenring.
Toepassingen:
Dit lager wordt toegepast in zware machines, productie-installaties, steengroeveapparatuur en transportsystemen. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen met frequente uitlijnproblemen of wisselende belastingen. Dankzij de weerstand tegen zware mechanische en thermische belastingen biedt het duurzame prestaties in sectoren zoals de metaalindustrie, cementproductie, papierfabricage en hernieuwbare energie.
Kenmerken:
Dit lager heeft twee rijen symmetrische rollen die het mogelijk maken om afwisselend of gelijktijdig radiale en axiale belastingen op te vangen. Het CC-ontwerp bevat twee kooien van plaatmetaal die zorgen voor een verminderde inertie en een goede mechanische stabiliteit, zelfs bij hoge toerentallen. De zwevende geleidering, gecentreerd op de binnenring, garandeert een soepele, stille werking. De C4 radiale interne speling, hoger dan de standaard C3, biedt een betere tolerantie voor thermische uitzettingen, soms beperkend bij hoge toerentallen. De conische boring van 1:12 maakt een nauwkeurige, stevige passing op de as mogelijk, wat trillingen en het risico op fretting minimaliseert. Dit lager is ideaal voor toepassingen in de papierindustrie en is voorzien van een gecementeerde stalen binnenring (suffix HA3), speciaal ontwikkeld voor verwarmde cilinders zonder isolatie van de tap bij stoomtemperaturen boven 170 °C.
Onderhoud:
Het onderhoud van dit lager bestaat voornamelijk uit regelmatige nasmering. De aanwezigheid van een ringvormige groef en drie smeergaten in de buitenring zorgt voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel, waardoor de levensduur wordt verlengd. Het wordt aanbevolen een smeermiddel te gebruiken dat geschikt is voor hoge belastingen en gebruikstemperaturen. Hoewel het smeermiddel hittebestendig is tot 200 °C, is het belangrijk om een smeermiddel te gebruiken dat compatibel is met deze omstandigheden. Als er verontreinigingen of stof aanwezig zijn, moeten het lagerhuis en externe onderdelen grondig worden gereinigd vóór elke nasmering.
Afdichting:
Dit open tonlager heeft geen ingebouwde afdichtingen. Dit vermindert de wrijving en verbetert de efficiëntie bij hoge toerentallen. Dit maakt het lager echter vatbaar voor externe invloeden zoals stof, vaste deeltjes en vocht. Om dit te verhelpen is het essentieel om een schone omgeving te handhaven tijdens montage- en onderhoudswerkzaamheden. Het ingebouwde smeersysteem compenseert gedeeltelijk de afwezigheid van afdichtingen door verontreinigingen af te voeren en een constante smering te garanderen.
Merkinformatie:
SKF is een toonaangevende wereldwijde speler in lageroplossingen, met meer dan 100 jaar expertise. Het merk is aanwezig in meer dan 130 landen en onderscheidt zich door zijn innovatievermogen, de kwaliteit van zijn producten en zijn streven naar duurzaamheid. SKF biedt oplossingen voor de luchtvaart, de auto-industrie, de industrie en de energiesector en gebruikt daarbij slimme technologieën om de prestaties van apparatuur te optimaliseren.
Belangrijkste Voordelen:
- Hoog toerental dankzij lichte maar stevige kooien en C4 radiale speling;
- Gecementeerde stalen binnenring voor een verhoogde slijtvastheid, zelfs bij hoge temperaturen;
- Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
- Compenseert effectief uitlijnfouten;
- Betrouwbare werking bij hoge temperaturen;
- Eenvoudige inspectie en onderhoud, met uitstekende warmteafvoer dankzij het open ontwerp;
- Trillingsdemping en betere verdeling van de belastingen dankzij de conische boring;
- Verlengde levensduur dankzij optimale nasmering via een bewerkte groef in de buitenring.
Toepassingen:
Dit lager wordt toegepast in zware machines, productie-installaties, steengroeveapparatuur en transportsystemen. Het is bijzonder geschikt voor toepassingen met frequente uitlijnproblemen of wisselende belastingen. Dankzij de weerstand tegen zware mechanische en thermische belastingen biedt het duurzame prestaties in sectoren zoals de metaalindustrie, cementproductie, papierfabricage en hernieuwbare energie.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 112x340x340 mm |
| Logistiek gewicht | 40400 g |
| Binnendiameter | 200 mm |
| Buitendiameter | 340 mm |
| Breedte | 112 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1500 rpm |
| Grenstoerental | 1900 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2360 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1665 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.608,72 excl. BTW
/ stuk
€ 4.366,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
