Referenties
SKF:21308 EKW
Rubix:03470185
Fabrikant:169994
EAN:7316571904931

Productdetails : SKF 21308 EKW TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dankzij het zelfinstellende vermogen compenseert dit SKF-tonlager effectief uitlijnfouten van de as, terwijl het hoge radiale en axiale belastingen opneemt. Het robuuste, open ontwerp maakt het een ideale keuze voor dynamische, industriële omgevingen waar stabiliteit, sterkte en prestaties van cruciaal belang zijn.
Kenmerken:
Dit tonlager heeft twee rijen symmetrische rollen, ingebouwd in een kooi van plaatmetaal die de inertie vermindert en een soepele werking bij hoge toerentallen bevordert. Het is voorzien van een conische boring van 1:12 die nauwkeurige montage op de as mogelijk maakt, met of zonder spanhuls, en zo een optimale aanpassing van de interne speling garandeert. Het open ontwerp, zonder afdichtingen of ingebouwd smeersysteem, vereenvoudigt visuele inspectie en direct onderhoud. De standaard radiale interne speling zorgt voor een goede stabiliteit bij dynamische belastingen (trillingen, onbalans, schokken, enz.) en optimaliseert de verdeling van mechanische krachten.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud van dit tonlager is essentieel om de levensduur te garanderen. Het open ontwerp vereist handmatige smering, aangepast aan de gebruiksomstandigheden en de toegepaste belastingen. Een grondige reiniging van de oppervlakken en het lagerhuis wordt aanbevolen vóór elke nasmering, vooral als er verontreinigingen aanwezig zijn. Het smeermiddelniveau moet regelmatig worden gecontroleerd en eventuele tekenen van voortijdige slijtage, zoals abnormale geluiden, temperatuurstijging of verhoogde trillingen, moeten in de gaten worden gehouden. De keuze van het smeermiddel moet overeenstemmen met de beperkingen van de toepassing (temperatuur, belastingen, snelheid, trillingen, enz.).
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen, waardoor het vatbaarder is voor externe invloeden. De afwezigheid van ingebouwde afdichting maakt het kwetsbaar voor stof, vocht en vaste deeltjes. Dit ontwerp helpt bij het verminderen van wrijving en het verbeteren van de rotatiesnelheid, maar betekent dat er extra aandacht moet worden besteed aan het schoonhouden van de montageruimte. Een schone omgeving en regelmatig onderhoud zijn essentieel om een betrouwbare werking te garanderen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in roterende oplossingen. Het Zweedse merk werd opgericht in 1907 en streeft ernaar innovatieve, betrouwbare en duurzame producten aan te bieden. Het is aanwezig in meer dan 130 landen en combineert technische expertise en industriële uitmuntendheid om een verscheidenheid aan sectoren te bedienen: industrie, energie, transport en productie. SKF staat bekend om zijn technologische vooruitgang en strenge kwaliteitsnormen.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as zonder overmatige warmteontwikkeling;
- Open ontwerp vereenvoudigt inspectie en onderhoud en vermindert verliezen door wrijving;
- Hoge belastingscapaciteit voor radiale en axiale belastingen;
- Stabiele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen, dankzij lichte plaatmetalen kooien;
- Conische boring voor nauwkeurige, stevige montage;
- Gebruikstemperaturen tot 200 °C mogelijk, afhankelijk van de smering.
Toepassingen:
Dit tonlager is geschikt voor talrijke industriële toepassingen. Het wordt gebruikt in transmissiesystemen, walsen, productielijnen in de metaalproductie en hefapparatuur. Het levert hoge prestaties in omstandigheden met veelvoorkomende variabele toerentallen, gecombineerde belastingen en asvervormingen.
Kenmerken:
Dit tonlager heeft twee rijen symmetrische rollen, ingebouwd in een kooi van plaatmetaal die de inertie vermindert en een soepele werking bij hoge toerentallen bevordert. Het is voorzien van een conische boring van 1:12 die nauwkeurige montage op de as mogelijk maakt, met of zonder spanhuls, en zo een optimale aanpassing van de interne speling garandeert. Het open ontwerp, zonder afdichtingen of ingebouwd smeersysteem, vereenvoudigt visuele inspectie en direct onderhoud. De standaard radiale interne speling zorgt voor een goede stabiliteit bij dynamische belastingen (trillingen, onbalans, schokken, enz.) en optimaliseert de verdeling van mechanische krachten.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud van dit tonlager is essentieel om de levensduur te garanderen. Het open ontwerp vereist handmatige smering, aangepast aan de gebruiksomstandigheden en de toegepaste belastingen. Een grondige reiniging van de oppervlakken en het lagerhuis wordt aanbevolen vóór elke nasmering, vooral als er verontreinigingen aanwezig zijn. Het smeermiddelniveau moet regelmatig worden gecontroleerd en eventuele tekenen van voortijdige slijtage, zoals abnormale geluiden, temperatuurstijging of verhoogde trillingen, moeten in de gaten worden gehouden. De keuze van het smeermiddel moet overeenstemmen met de beperkingen van de toepassing (temperatuur, belastingen, snelheid, trillingen, enz.).
Afdichting:
Dit lager heeft geen afdichtingen, waardoor het vatbaarder is voor externe invloeden. De afwezigheid van ingebouwde afdichting maakt het kwetsbaar voor stof, vocht en vaste deeltjes. Dit ontwerp helpt bij het verminderen van wrijving en het verbeteren van de rotatiesnelheid, maar betekent dat er extra aandacht moet worden besteed aan het schoonhouden van de montageruimte. Een schone omgeving en regelmatig onderhoud zijn essentieel om een betrouwbare werking te garanderen.
Merkinformatie:
SKF is een wereldleider in roterende oplossingen. Het Zweedse merk werd opgericht in 1907 en streeft ernaar innovatieve, betrouwbare en duurzame producten aan te bieden. Het is aanwezig in meer dan 130 landen en combineert technische expertise en industriële uitmuntendheid om een verscheidenheid aan sectoren te bedienen: industrie, energie, transport en productie. SKF staat bekend om zijn technologische vooruitgang en strenge kwaliteitsnormen.
Belangrijkste Voordelen:
- Compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as zonder overmatige warmteontwikkeling;
- Open ontwerp vereenvoudigt inspectie en onderhoud en vermindert verliezen door wrijving;
- Hoge belastingscapaciteit voor radiale en axiale belastingen;
- Stabiele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen, dankzij lichte plaatmetalen kooien;
- Conische boring voor nauwkeurige, stevige montage;
- Gebruikstemperaturen tot 200 °C mogelijk, afhankelijk van de smering.
Toepassingen:
Dit tonlager is geschikt voor talrijke industriële toepassingen. Het wordt gebruikt in transmissiesystemen, walsen, productielijnen in de metaalproductie en hefapparatuur. Het levert hoge prestaties in omstandigheden met veelvoorkomende variabele toerentallen, gecombineerde belastingen en asvervormingen.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 23x90x90 mm |
| Logistiek gewicht | 737,7 g |
| Binnendiameter | 40 mm |
| Buitendiameter | 90 mm |
| Breedte | 23 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 7000 rpm |
| Grenstoerental | 9500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 108 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 107 N |
| Land van oorsprong | GB |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 115,17 excl. BTW
/ stuk
€ 139,36 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden