SKF 22318 E/JA/VA405 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:22318 EJA/VA405
Rubix:03048029
Fabrikant:89499
EAN:7316571108360
SKF 22318 E/JA/VA405 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte64 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 22318 E/JA/VA405 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager van het merk SKF is ontworpen om zware belastingen, zowel radiaal als axiaal, in beide richtingen te weerstaan en tegelijkertijd uitlijnfouten te compenseren. Dankzij de mechanische robuustheid en het vermogen om stabiele prestaties te leveren onder zware bedrijfsomstandigheden, onderscheidt dit lager zich op de markt van industriële lagers.

Kenmerken:
Dit tonlager bestaat uit twee rijen symmetrische rollen die zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de belastingen. De kooi van oppervlaktegeharde plaatmetaal in drie delen met de geleidering die gecentreerd is op de buitenring biedt uitstekende slijtvastheid en weerstand tegen mechanische vervormingen. Dankzij de cilindrische boring kan het eenvoudig op bewerkte assen worden gemonteerd zonder specifieke accessoires. Het geoptimaliseerde ontwerp van type E, met herwerkte loopbanen en grotere rollendiameters, verhoogt de rotatiestabiliteit en vermindert de interne spanningen. De standaard radiale speling maakt een optimale aanpassing aan temperatuurschommelingen mogelijk en garandeert een soepele, constante rotatie, zelfs onder dynamische belasting. Deze VA405-uitvoering is specifiek ontwikkeld om intense trillingen tot versnellingen van 5 g te weerstaan.

Onderhoud:
Dit lager wordt geleverd zonder voorafgaande smering, wat de keuze van een smeermiddel dat perfect geschikt is voor de beoogde toepassing mogelijk maakt. Regelmatige nasmering via de ringvormige groef en de drie smeergaten in de buitenring is essentieel. In sterk vervuilde omgevingen is het raadzaam om lagerhuizen vóór elke smering te reinigen. Eventuele tekenen van voortijdige slijtage kunnen worden opgespoord door regelmatig de speling, temperatuur en toestand van de lageroppervlakken te controleren. Bij blootstelling aan hoge temperaturen moet een specifiek smeermiddel voor hoge temperaturen worden gebruikt.

Afdichting:
Dit lager is open en heeft geen ingebouwde afdichtingen. Deze configuratie vermindert de interne weerstand en laat hogere toerentallen toe. De afwezigheid van afdichting tegen verontreinigingen vereist echter extra aandacht inzake schoonhouden. Een droge, schone montageomgeving is essentieel om het binnendringen van stof of vocht te voorkomen.

Merkinformatie:
SKF is een wereldwijde referentie op het gebied van lagers, met meer dan een eeuw expertise. Het merk is aanwezig in meer dan 130 landen en ontwikkelt innovatieve oplossingen die prestaties, duurzaamheid en energie-efficiëntie combineren. De toewijding aan industriële betrouwbaarheid maakt het een essentiële partner in de meest veeleisende sectoren. SKF investeert veel in onderzoek om de kwaliteit van zijn producten voortdurend te verbeteren.

Belangrijkste Voordelen:
- Uitstekende radiale en axiale belastingscapaciteit in beide richtingen;
- Automatisch compenseren van uitlijnfouten;
- Slijtvaste, oppervlaktegeharde plaatmetalen kooi;
- Gemakkelijke nasmering dankzij doordacht ontwerp;
- Hoge toerentallen mogelijk door lage interne weerstand;
- Snelle installatie dankzij cilindrische boring.

Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor industriële transmissies die onderhevig zijn aan zware belastingen, uitlijnfouten en trillingsrijke omgevingen. Het is specifiek ontworpen voor toepassingen met hoge trillingen, zoals trilzeven in asfaltcentrales. Het wordt ook veel gebruikt in de metaalindustrie, hefapparatuur, papiermachines en transmissiesystemen onder veeleisende omstandigheden.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)64x190x190 mm
Logistiek gewicht8789 g
Binnendiameter90 mm
Buitendiameter190 mm
Breedte64 mm
Type lagerspelingc4
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental2600 rpm
Grenstoerental3600 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r695 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr637 N
Land van oorsprongMY
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
523,44 excl. BTW
/ stuk
633,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden