Referenties
SKF:22322 EK/C3
Rubix:03470373
Fabrikant:35386
EAN:7316570827545

Productdetails : SKF 22322 EK/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit SKF-tonlager is ontworpen om zowel hoge radiale als axiale belastingen in beide richtingen op te vangen, terwijl het uitlijnfouten compenseert. Dit model is tweerijig en heeft een E-ontwerp met een kooi van plaatmetaal, een conische boring van 1:12 en een open ontwerp met een smeergroef en drie smeergaten op de buitenring.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager van SKF is ontworpen om een stabiele, duurzame werking te bieden onder zware mechanische omstandigheden. De interne constructie is gebaseerd op twee kooien van plaatmetaal, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering, die zorgen voor een betere stabiliteit van de rollen, een gelijkmatige verdeling van de belastingen en minder interne spanningen tijdens het gebruik. De C3 radiale interne speling biedt een grotere tolerantie voor thermische uitzettingen en bevordert een soepele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen. De conische boring van 1:12 zorgt voor een nauwkeurige montage en minder trillingen. Dit tonlager heeft ook een ringvormige groef met drie smeergaten op de buitenring, wat het onderhoud vergemakkelijkt tijdens het gebruik.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is essentieel om de levensduur en prestaties van dit tweerijige rollager te garanderen. Het open ontwerp biedt directe toegang tot de interne componenten, wat visuele inspectie en reiniging vergemakkelijkt. Bij het onderhoud is het essentieel om alle onzuiverheden uit het lagerhuis te verwijderen om voortijdige slijtage te voorkomen. Bovendien is dit model niet voorgesmeerd, waardoor het smeermiddel kan worden gekozen op basis van de gebruiksomstandigheden. Nasmering moet met de juiste tussenpozen worden uitgevoerd en wordt vergemakkelijkt door de ringvormige groef en smeergaten in de buitenring, die zorgen voor een goede vetverdeling en het risico op ophoping van onzuiverheden beperken. Het is ook raadzaam om de gebruikstemperatuur te controleren om eventuele afwijkingen op te sporen die verband houden met een gebrek aan smeermiddel of met verontreiniging.
Afdichting:
Dit SKF-tonlager is ontworpen zonder een ingebouwd afdichtingssysteem. De open constructie maakt het vatbaarder voor verontreinigingen zoals stof, water of vaste deeltjes. Deze configuratie vereist daarom extra aandacht voor de omgeving waarin hij wordt geplaatst. De afwezigheid van afdichtingen vermindert daarentegen de interne wrijving en maakt hogere toerentallen mogelijk.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten bedient SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector, de maakindustrie en vele andere branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen compenseert uitlijningsfouten en doorbuigingen van de as;
- Stabiele werking bij hoge snelheid dankzij open ontwerp en C3 radiale speling;
- Nauwkeurige montage en eenvoudige demontage door conische boring van 1:12;
- Optimale belastingverdeling voor een langere levensduur;
- Eenvoudige nasmering via smeergroef en ingebouwde smeergaten.
Toepassingen:
Dit tonlager is geschikt voor veeleisende toepassingen die robuustheid, stabiliteit en uitlijningstolerantie vereisen. Het wordt met name gebruikt in papiermachines, industriële transmissiesystemen, walsen in de metaalindustrie, hefapparatuur en textielmachines.
Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager van SKF is ontworpen om een stabiele, duurzame werking te bieden onder zware mechanische omstandigheden. De interne constructie is gebaseerd op twee kooien van plaatmetaal, een binnenring zonder schouders en een zwevende geleidering, die zorgen voor een betere stabiliteit van de rollen, een gelijkmatige verdeling van de belastingen en minder interne spanningen tijdens het gebruik. De C3 radiale interne speling biedt een grotere tolerantie voor thermische uitzettingen en bevordert een soepele rotatie, zelfs bij hoge toerentallen. De conische boring van 1:12 zorgt voor een nauwkeurige montage en minder trillingen. Dit tonlager heeft ook een ringvormige groef met drie smeergaten op de buitenring, wat het onderhoud vergemakkelijkt tijdens het gebruik.
Onderhoud:
Regelmatig onderhoud is essentieel om de levensduur en prestaties van dit tweerijige rollager te garanderen. Het open ontwerp biedt directe toegang tot de interne componenten, wat visuele inspectie en reiniging vergemakkelijkt. Bij het onderhoud is het essentieel om alle onzuiverheden uit het lagerhuis te verwijderen om voortijdige slijtage te voorkomen. Bovendien is dit model niet voorgesmeerd, waardoor het smeermiddel kan worden gekozen op basis van de gebruiksomstandigheden. Nasmering moet met de juiste tussenpozen worden uitgevoerd en wordt vergemakkelijkt door de ringvormige groef en smeergaten in de buitenring, die zorgen voor een goede vetverdeling en het risico op ophoping van onzuiverheden beperken. Het is ook raadzaam om de gebruikstemperatuur te controleren om eventuele afwijkingen op te sporen die verband houden met een gebrek aan smeermiddel of met verontreiniging.
Afdichting:
Dit SKF-tonlager is ontworpen zonder een ingebouwd afdichtingssysteem. De open constructie maakt het vatbaarder voor verontreinigingen zoals stof, water of vaste deeltjes. Deze configuratie vereist daarom extra aandacht voor de omgeving waarin hij wordt geplaatst. De afwezigheid van afdichtingen vermindert daarentegen de interne wrijving en maakt hogere toerentallen mogelijk.
Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten bedient SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector, de maakindustrie en vele andere branches.
Belangrijkste Voordelen:
- Zelfinstellend vermogen compenseert uitlijningsfouten en doorbuigingen van de as;
- Stabiele werking bij hoge snelheid dankzij open ontwerp en C3 radiale speling;
- Nauwkeurige montage en eenvoudige demontage door conische boring van 1:12;
- Optimale belastingverdeling voor een langere levensduur;
- Eenvoudige nasmering via smeergroef en ingebouwde smeergaten.
Toepassingen:
Dit tonlager is geschikt voor veeleisende toepassingen die robuustheid, stabiliteit en uitlijningstolerantie vereisen. Het wordt met name gebruikt in papiermachines, industriële transmissiesystemen, walsen in de metaalindustrie, hefapparatuur en textielmachines.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 80x240x240 mm |
| Logistiek gewicht | 17300 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 240 mm |
| Breedte | 80 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 2000 rpm |
| Grenstoerental | 2800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 1120 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 989 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 890,96 excl. BTW
/ stuk
€ 1.078,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen