SKF 21306 CC/C3 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:21306 CC/C3
Rubix:03470182
Fabrikant:34683
EAN:7316576651625
SKF 21306 CC/C3 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 21306 CC/C3 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tweerijige tonlager heeft een zelfinstellend vermogen, waardoor uitlijnfouten en doorbuigingen van de as effectief worden gecompenseerd, terwijl hoge radiale en axiale belastingen worden opgevangen. Dit SKF-model is open en uitgerust met een kooi van plaatmetaal, met een CC-ontwerp en een verhoogde radiale speling (C3).

Kenmerken:
Dit zelfinstellende lager van SKF heeft een robuust ontwerp met een cilindrische boring die directe montage op de as eenvoudig maakt. Het is ontworpen zonder schouders op de binnenring en bevat een zwevende geleidering en twee kooien van plaatmetaal. Deze CC-configuratie, gecombineerd met een C3 radiale interne speling en de afwezigheid van afdichtingen, verbetert de tolerantie voor thermische uitzettingen en vermindert interne spanningen. Daardoor is dit lager bijzonder geschikt voor hoge toerentallen.

Onderhoud:
Het onderhoud van dit tweerijige tonlager vereist regelmatige, gecontroleerde smering om voortijdige slijtage te voorkomen. Aangezien het lager niet voorgesmeerd is, moet een geschikt smeermiddel worden gekozen op basis van de gebruiksomstandigheden. Tekenen zoals de toename van temperatuur, geluid of trillingen wijzen op de noodzaak van onderhoud. Deze interventies moeten altijd in een schone omgeving uitgevoerd worden om het risico op verontreiniging te minimaliseren.

Afdichting:
Dit lager is open en heeft geen ingebouwde afdichtingen. Dit vergemakkelijkt visuele inspecties en directe toegang tot de interne componenten. Tegelijkertijd maakt dit het lager gevoeliger voor het binnendringen van stof, vocht en vaste deeltjes. Het is dus essentieel om bij elk onderhoud het lagerhuis en omliggende componenten schoon te houden om de levensduur van het lager te garanderen.

Merkinformatie:
SKF is al meer dan een eeuw wereldleider in het ontwerpen en produceren van lagers. Het bedrijf staat bekend om zijn technische expertise, voortdurende innovatie en toewijding aan kwaliteit. Het biedt een compleet scala aan oplossingen, van lagers tot smeersystemen en aanverwante diensten. Dankzij de betrouwbare, hoogwaardige producten bedient SKF verschillende industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, de energiesector, de maakindustrie en vele andere branches.

Belangrijkste Voordelen:
• Compenseert effectief uitlijnfouten en doorbuigingen van de as;
• Weerstaat hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen;
• Geschikt voor hoge toerentallen dankzij open ontwerp;
• C3 speling voor betere tolerantie bij thermische uitzettingen;
• Onderhoud vereenvoudigd door directe visuele inspectie.

Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is ideaal voor industriële omgevingen waar belastingsomstandigheden en uitlijnfouten belangrijk zijn. Het wordt gebruikt in papierproductiefaciliteiten, zware transmissies, walserijen in de metaalindustrie, hefapparatuur en textielmachines. Het robuuste ontwerp en het vermogen om te werken bij hoge temperaturen maken het tot de voorkeurscomponent voor intensieve toepassingen.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)19x72x72 mm
Logistiek gewicht408,7 g
Binnendiameter30 mm
Buitendiameter72 mm
Breedte19 mm
Type lagerspelingc3
Kokerstaal
Afdichtingopen
Referentietoerental8200 rpm
Grenstoerental10000 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r61 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr65,7 N
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
85,17 excl. BTW
/ stuk
103,06 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen