Referenties
SKF:22244-2CS5K/VT143
Rubix:03804243
Fabrikant:438540
EAN:7316574852352



Productdetails : SKF 22244-2CS5K/VT143 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 57900 g |
| Binnendiameter | 220 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 108 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 58 kg |
| Grenstoerental | 380 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2360000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1839000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.686,80 excl. BTW
/ stuk
€ 4.461,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
