SKF 23220 CC/W64 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:23220 CC/W64
Rubix:03804490
Fabrikant:129727
EAN:07316571542812
SKF 23220 CC/W64 TONLAGER TWEERIJIG

Technische samenvatting

Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte60,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 23220 CC/W64 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit zelfinstellende, tweerijige tonlager van het merk SKF combineert robuustheid, precisie en betrouwbaarheid. Het is levenslang gesmeerd met Solid Oil-vet en is voorzien van een kooi van plaatmetaal. Het compenseert uitlijnfouten, verdraagt hoge belastingen en biedt een uitstekende weerstand tegen vocht. Dit lager biedt een hoogwaardige oplossing, is onderhoudsvrij en is ontwikkeld voor zware toepassingen.

Kenmerken:
Dit tonlager onderscheidt zich door een doordacht ontwerp: twee rijen symmetrische rollen, geleid door lichtgewicht kooien van plaatmetaal. Deze rollen verdelen de krachten in het lager effectief en zorgen voor optimale stabiliteit tijdens gebruik. De cilindrische boring is zuiniger en maakt een snelle montage op een as mogelijk. De standaard radiale interne speling zorgt voor een stabiele mechanische respons, zelfs bij hoge toerentallen. Het CC-ontwerp, zonder schouder op de binnenring en met een zwevende geleidering, bevordert een uitstekende krachtverdeling, wat de levensduur van het lager verlengt.

Onderhoud:
Er is geen onderhoud nodig voor dit lager dat levenslang gesmeerd is dankzij de Solid Oil-technologie. Dit met olie verzadigde polymeer geeft het smeermiddel geleidelijk af tijdens het gebruik en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen. Regelmatig smeren of het smeermiddel controleren is dus niet nodig. Het is echter raadzaam om het lager in een schone omgeving te monteren om te voorkomen dat er abrasieve deeltjes binnendringen die het contact tussen de olie en de rolelementen zouden kunnen verstoren. Naleving van de gebruikstemperatuur is essentieel om de prestaties te garanderen: van -50 °C tot 85 °C continu, 95 °C intermitterend.

Afdichting:
Dit is een open lager, zonder mechanische afdichtingen. De afdichting wordt gegarandeerd door het Solid Oil-vet, dat de vrije ruimte in het lager inneemt. Dit systeem vormt een effectieve barrière tegen vaste, vloeibare verontreinigingen. Het biedt een uitstekende weerstand tegen wassen, zelfs onder hoge druk. In tegenstelling tot conventionele lagers blijft het operationeel in natte omgevingen of in omgevingen die vaak worden blootgesteld aan spatten, zonder verlies van smeermiddel. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de interne wrijving, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt met een optimale efficiëntie.

Merkinformatie:
SKF is een toonaangevende wereldspeler op het gebied van lager- en roterende systeemoplossingen. Het bedrijf is opgericht in 1907 in Zweden, heeft duizenden actieve octrooien en is aanwezig in meer dan 130 landen. SKF stelt innovatie, betrouwbaarheid en prestaties centraal in zijn missie en bedient de meest kritische industriële sectoren: energie, transport, voedingsverwerking en papier.

Belangrijkste Voordelen:
- Actief compenseren van uitlijnfouten dankzij zelfinstellend ontwerp;
- Onderhoudsvrije levenslange smering met Solid Oil;
- Hoge weerstand tegen vochtige omgevingen en wassen;
- Geoptimaliseerd voor hoge radiale en axiale belastingen;
- Verminderde wrijving en verbeterd energetisch rendement.

Toepassingen:
Dit tonlager is ideaal voor mechanismen onder zware mechanische belastingen. Het wordt vaak gebruikt in industriële aandrijvingen, textielmachines, voedingsverwerkingsapparatuur en maritieme installaties. Dankzij de weerstand tegen vocht en verontreiniging is het ook geschikt voor systemen die regelmatig worden gereinigd: landbouwmachines, transportbanden, reductoren, turbines, enz.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6579 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte60,3 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingopen
Grenstoerental600 rpm
Land van oorsprongSE
Aangepaste tariefcode84823000
€ 931,81 excl. BTW
/ stuk
€ 1.127,49 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen