Referenties
SKF:24138 CCK30/C2W33VG004
Rubix:03804687
Fabrikant:36766
EAN:7316577042835

Productdetails : SKF 24138 CCK30/C2/W33/VG004 TONLAGER TWEERIJIG
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 40800 g |
| Binnendiameter | 190 mm |
| Buitendiameter | 320 mm |
| Breedte | 128 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1100 rpm |
| Grenstoerental | 1500 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2500 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1652 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.470,97 excl. BTW
/ stuk
€ 2.989,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
