Referenties
SKF:24148 CCK30/W77
Rubix:03804699
Fabrikant:195276
EAN:7316572176214

Productdetails : SKF 24148 CCK30/W77 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 79400 g |
| Binnendiameter | 240 mm |
| Buitendiameter | 400 mm |
| Breedte | 160 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Gewicht | 83 kg |
| Referentietoerental | 750 rpm |
| Grenstoerental | 1100 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 3900000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 2100000 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.172,78 excl. BTW
/ stuk
€ 5.049,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
