Referenties
SKF:BS2B 229750 D
Rubix:03800052
Fabrikant:52944
EAN:7316570987645

Productdetails : SKF BS2B 229750 D TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11393 g |
| Binnendiameter | 130 mm |
| Buitendiameter | 220 mm |
| Breedte | 73 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Referentietoerental | 1600 rpm |
| Grenstoerental | 2400 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 930000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 564000 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 968,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.171,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
