Referenties
SKF:BS2B 321642 EBA
Rubix:03800056
Fabrikant:477907
EAN:7316575287573
Productdetails : SKF BS2B 321642 EBA TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 369,3 g |
| Binnendiameter | 30 mm |
| Buitendiameter | 68 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Type lagerspeling | cn |
| Afdichting | open |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 78,88 excl. BTW
/ stuk
€ 95,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 93 dagen
