SKF 23220-2RS/VT143 TONLAGER TWEERIJIG

Tweerijige tonlagers

Zie technische informatie
Referenties
SKF:23220-2RS/VT143
Rubix:03478551
Fabrikant:594473
EAN:7316576193231
SKF 23220-2RS/VT143 TONLAGER TWEERIJIG
Technische samenvatting
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte60,3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF 23220-2RS/VT143 TONLAGER TWEERIJIG


Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit zelfinstellende lager van SKF is ontworpen om maximale bescherming te bieden tegen verontreinigingen, terwijl het tegelijkertijd een hoge belastingscapaciteit en zeer betrouwbare prestaties behoudt. Dankzij de dubbele rij rollen en het zelfinstellende vermogen compenseert het effectief uitlijnfouten van de as.

Kenmerken:
Dit tonlager is voorzien van slepende afdichtingen van NBR aan beide zijden, kooien van plaatmetaal, een cilindrische boring en een ringvormige groef met drie smeergaten in de buitenring. Dit standaardontwerp maakt effectieve nasmering mogelijk en beschermt het lager tegen externe invloeden. De smering met SKF LGEP2-vet en de standaard radiale speling zorgen voor een goede balans tussen prestaties, stabiliteit en duurzaamheid, zelfs bij gecombineerde belastingen of uitlijnfouten.

Onderhoud:
Dit lager is gevuld met 25–45% SKF LGEP 2-vet, een smeermiddel voor gebruik bij extreme druk, op basis van minerale olie met lithiumzeepverdikker. Het is geschikt voor toepassingen met hoge belastingen en biedt effectieve smering binnen een temperatuurbereik van -20 °C tot 110 °C. De NLGI 2-consistentie zorgt voor goede hechting en stabiliteit, wat slijtage en wrijving beperkt. Dankzij NBR-afdichtingen aan beide zijden is het lager uitstekend beschermd tegen stof, vocht en vloeistoffen. De ringvormige groef en drie smeergaten vergemakkelijken de nasmering, zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel en helpen bij het afvoeren van onzuiverheden, wat voortijdige slijtage voorkomt en de levensduur verlengt. Deze constructie vermindert de onderhoudsbehoefte aanzienlijk.

Afdichting:
Dit model is voorzien van slepende afdichtingen aan beide zijden, vervaardigd uit NBR met een stalen frame. Deze technologie biedt goede weerstand tegen hitte, olie, vocht en chemische stoffen. Deze houdt het smeermiddel binnenin het lager en voorkomt het binnendringen van verontreinigingen. Door het permanente contact van de afdichtingen met de ringen wordt de maximaal toelaatbare snelheid echter iets verlaagd, maar wordt een verhoogde bescherming geboden.

Merkinformatie:
SKF (Svenska KullagerFabriken) is een Zweedse multinationale groep die in 1907 werd opgericht en een wereldleider is op het gebied van mechanische lagers. SKF is een van 's werelds grootste leveranciers van lagers, afdichtingen, mechatronische componenten, smeersystemen en diensten om de betrouwbaarheid te verbeteren en de prestaties van roterende apparatuur te garanderen. SKF-producten kunnen overal worden gebruikt waar beweging is. Ze zijn te vinden in een veertigtal industriële sectoren, zoals de auto-industrie, luchtvaart, spoorwegindustrie, maakindustrie, voedselverwerkingsindustrie, medische sector, traditionele of hernieuwbare energie en landbouw.

Belangrijkste Voordelen:
- Verbeterde bescherming dankzij NBR-afdichtingen;
- Nasmering mogelijk via gegroefde buitenring;
- Hoogwaardig SKF LGEP2-smeermiddel;
- Vermogen om hoge radiale en axiale belastingen op te nemen;
- Zelfinstellende functie om uitlijnfouten te compenseren;
- Geschikt voor vervuilde of vochtige omgevingen.

Toepassingen:
Dit tweerijige tonlager is bijzonder geschikt voor machines die blootgesteld worden aan projecties, stof of vochtige omgevingen, zoals brekers, zeefinstallaties, transportbanden, tandwielkasten of elektromotoren. Het is ideaal voor sectoren zoals de mijnbouw, de voedingsverwerkingsindustrie, de staalindustrie en waterbehandelingsapparatuur, waar robuustheid en afdichting essentieel zijn.

Sterke punten

Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht6509,6 g
Binnendiameter100 mm
Buitendiameter180 mm
Breedte60,3 mm
Type lagerspelingcn
Kokerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Gewicht6,85 kg
Referentietoerental1600 rpm
Grenstoerental1700 rpm
Statische basisbelasting, radiaal - C0r600 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr499 N
Aangepaste tariefcode84823000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
607,70 excl. BTW
/ stuk
735,32 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen