Referenties
SKF:22334 CCJA/W33VA406
Rubix:03804334
Fabrikant:80050
EAN:7316570347906




Productdetails : SKF 22334 CCJA/W33/VA406 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Dit tonlager van SKF is een hoogwaardig component, ontworpen voor de meest veeleisende omgevingen, en is ideaal voor industriële toepassingen onder zware gecombineerde belastingen en hoge trillingen (zeefinstallaties, brekers, enz.).
Kenmerken:
Dit lager bestaat uit twee rijen rollen en een kooi van oppervlaktegeharde plaatmetaal, ontworpen in drie delen met een hoge dimensionale nauwkeurigheid. Deze configuratie verhoogt de sterkte van de assemblage en garandeert een uitstekende mechanische weerstand onder de meest veeleisende omstandigheden. Het CC-ontwerp zorgt voor een stabiele, efficiënte rotatie, zelfs bij hoge toerentallen, door de inertie van de assemblage te verminderen. De C4 interne radiale speling (standaard op deze modellen voor zeefinstallaties) verbetert de tolerantie voor thermische uitzettingen en trillingen en zorgt voor een soepele werking in veeleisende omgevingen. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de wrijving, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt zonder overmatig energieverbruik. De montage wordt vergemakkelijkt door een cilindrische boring, ideaal voor een strakke passing op een bewerkte as. Tot slot beschermt de PTFE-coating de boring tegen het risico van contactcorrosie. Het lager is ook ontworpen om trillingsniveaus van meer dan 5 g te weerstaan, waardoor het ideaal geschikt is voor toepassingen die onderhevig zijn aan intense versnellingen.
Onderhoud:
Dit lager is niet voorgesmeerd. Regelmatige smering is essentieel, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. De smeergroef en drie smeergaten in de buitenring maken een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel mogelijk. Visuele inspectie wordt aanbevolen om onzuiverheden of slijtage op gevoelige onderdelen (rollen, loopbanen, enz.) tijdig te detecteren. Bij verontreiniging is een grondige reiniging vereist vóór nasmering. Het gekozen smeermiddel moet geschikt zijn voor de gebruiksomstandigheden, met name bij temperaturen boven 150 °C. Dankzij het specifieke ontwerp werken VA406 lagers bij lagere gebruikstemperaturen dan conventionele lagers, wat de levensduur van het smeermiddel verlengt.
Afdichting:
Dit lager is open en heeft dus geen ingebouwde afdichtingen. Deze configuratie vermindert de interne wrijving en optimaliseert de prestaties bij hoge toerentallen. De afwezigheid van afdichtingen maakt het lager echter gevoeliger voor vervuiling door stof of vocht. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het schoonhouden van de installatie- en de gebruiksomgeving. Om een optimale levensduur te garanderen, is het raadzaam om externe beschermingen te monteren (afdekkingen, deflectoren, enz.) of te zorgen voor periodiek onderhoud met geplande nasmering.
Merkinformatie:
SKF is een Zweeds bedrijf dat in 1907 werd opgericht en wereldwijd bekendstaat om zijn expertise in lagertechnologieën. Het is aanwezig in meer dan 130 landen en telt tienduizenden werknemers. Het bedrijf heeft als missie om te innoveren en zo de betrouwbaarheid en prestaties van industriële apparatuur te verbeteren. SKF onderscheidt zich door de kwaliteit van zijn producten, zijn duurzame oplossingen en zijn sterke toewijding aan productiviteit.
Belangrijkste Voordelen:
- Robuust ontwerp voor intensieve toepassingen met trillingen, bestand tot 5 g;
- C4 radiale interne speling voor verbeterde thermische tolerantie;
- Cilindrische boring met PTFE-coating tegen corrosie;
- Eenvoudige smering dankzij geïntegreerde smeergaten;
- Compatibel met hoge toerentallen;
- Kooi van oppervlaktegeharde plaatmetaal met hoge slijtvastheid;
- Lage interne wrijving voor optimale prestaties en lagere gebruikstemperatuur.
Toepassingen:
Dit lager is ontworpen voor industriële machines onder zware belastingen en met hoge trillingen. Het is bijzonder geschikt voor wegwalsen, trilzeven, zaagframes en andere zwaarbelaste mechanische installaties. Het biedt uitstekende stabiliteit bij hoge toerentallen, sterke versnellingen of zware mechanische belastingen. Dit lager is ideaal voor sectoren zoals breekinstallaties, recycling, de papierproductie, mijnbouw en de cementindustrie.
Kenmerken:
Dit lager bestaat uit twee rijen rollen en een kooi van oppervlaktegeharde plaatmetaal, ontworpen in drie delen met een hoge dimensionale nauwkeurigheid. Deze configuratie verhoogt de sterkte van de assemblage en garandeert een uitstekende mechanische weerstand onder de meest veeleisende omstandigheden. Het CC-ontwerp zorgt voor een stabiele, efficiënte rotatie, zelfs bij hoge toerentallen, door de inertie van de assemblage te verminderen. De C4 interne radiale speling (standaard op deze modellen voor zeefinstallaties) verbetert de tolerantie voor thermische uitzettingen en trillingen en zorgt voor een soepele werking in veeleisende omgevingen. De afwezigheid van afdichtingen vermindert de wrijving, waardoor hoge toerentallen kunnen worden bereikt zonder overmatig energieverbruik. De montage wordt vergemakkelijkt door een cilindrische boring, ideaal voor een strakke passing op een bewerkte as. Tot slot beschermt de PTFE-coating de boring tegen het risico van contactcorrosie. Het lager is ook ontworpen om trillingsniveaus van meer dan 5 g te weerstaan, waardoor het ideaal geschikt is voor toepassingen die onderhevig zijn aan intense versnellingen.
Onderhoud:
Dit lager is niet voorgesmeerd. Regelmatige smering is essentieel, vooral in stoffige of vochtige omgevingen. De smeergroef en drie smeergaten in de buitenring maken een gelijkmatige verdeling van het smeermiddel mogelijk. Visuele inspectie wordt aanbevolen om onzuiverheden of slijtage op gevoelige onderdelen (rollen, loopbanen, enz.) tijdig te detecteren. Bij verontreiniging is een grondige reiniging vereist vóór nasmering. Het gekozen smeermiddel moet geschikt zijn voor de gebruiksomstandigheden, met name bij temperaturen boven 150 °C. Dankzij het specifieke ontwerp werken VA406 lagers bij lagere gebruikstemperaturen dan conventionele lagers, wat de levensduur van het smeermiddel verlengt.
Afdichting:
Dit lager is open en heeft dus geen ingebouwde afdichtingen. Deze configuratie vermindert de interne wrijving en optimaliseert de prestaties bij hoge toerentallen. De afwezigheid van afdichtingen maakt het lager echter gevoeliger voor vervuiling door stof of vocht. Er moet bijzondere aandacht worden besteed aan het schoonhouden van de installatie- en de gebruiksomgeving. Om een optimale levensduur te garanderen, is het raadzaam om externe beschermingen te monteren (afdekkingen, deflectoren, enz.) of te zorgen voor periodiek onderhoud met geplande nasmering.
Merkinformatie:
SKF is een Zweeds bedrijf dat in 1907 werd opgericht en wereldwijd bekendstaat om zijn expertise in lagertechnologieën. Het is aanwezig in meer dan 130 landen en telt tienduizenden werknemers. Het bedrijf heeft als missie om te innoveren en zo de betrouwbaarheid en prestaties van industriële apparatuur te verbeteren. SKF onderscheidt zich door de kwaliteit van zijn producten, zijn duurzame oplossingen en zijn sterke toewijding aan productiviteit.
Belangrijkste Voordelen:
- Robuust ontwerp voor intensieve toepassingen met trillingen, bestand tot 5 g;
- C4 radiale interne speling voor verbeterde thermische tolerantie;
- Cilindrische boring met PTFE-coating tegen corrosie;
- Eenvoudige smering dankzij geïntegreerde smeergaten;
- Compatibel met hoge toerentallen;
- Kooi van oppervlaktegeharde plaatmetaal met hoge slijtvastheid;
- Lage interne wrijving voor optimale prestaties en lagere gebruikstemperatuur.
Toepassingen:
Dit lager is ontworpen voor industriële machines onder zware belastingen en met hoge trillingen. Het is bijzonder geschikt voor wegwalsen, trilzeven, zaagframes en andere zwaarbelaste mechanische installaties. Het biedt uitstekende stabiliteit bij hoge toerentallen, sterke versnellingen of zware mechanische belastingen. Dit lager is ideaal voor sectoren zoals breekinstallaties, recycling, de papierproductie, mijnbouw en de cementindustrie.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 59000 g |
| Binnendiameter | 170 mm |
| Buitendiameter | 360 mm |
| Breedte | 120 mm |
| Type lagerspeling | c4 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Referentietoerental | 1400 rpm |
| Grenstoerental | 1800 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 2160000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1540000 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.453,72 excl. BTW
/ stuk
€ 4.179,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
