Referenties
SKF:24122 CCK30/C2W33VG004
Rubix:03804653
EAN:7316570714807

Productdetails : SKF 24122 CCK30/C2/W33/VG004 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Sterke punten
Rubix is Europa's toonaangevende specialist in lagers en industriële benodigdheden. Met meer dan 1 miljoen lagers op voorraad en een jaarlijkse verkoop van meer dan 100 miljoen lagers, bieden wij het breedste assortiment in Europa. Onze ongeëvenaarde technische expertise en nauwe samenwerking met topmerken zoals SKF zorgen ervoor dat u altijd kunt rekenen op de beste oplossingen voor uw toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 6750 g |
| Binnendiameter | 110 mm |
| Buitendiameter | 180 mm |
| Breedte | 69 mm |
| Type lagerspeling | c2 |
| Koker | staal |
| Afdichting | open |
| Gewicht | 7,1 kg |
| Referentietoerental | 2000 rpm |
| Grenstoerental | 3000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 750000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 539000 N |
| Land van oorsprong | SE |
| Aangepaste tariefcode | 84823000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 746,37 excl. BTW
/ stuk
€ 903,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
