Referenties
SKF:BS2-2212-2RS/C3VT143
Rubix:03804740
EAN:7316576829239

Productdetails : SKF BS2-2212-2RS/C3/VT143 TONLAGER TWEERIJIG
Tweerijige tonlagers spelen een cruciale rol in het betrouwbaar functioneren van installaties die worden blootgesteld aan zware mechanische belastingen. Dankzij hun robuuste ontwerp leveren ze consistente prestaties, zelfs onder instabiele of veeleisende bedrijfsomstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 60 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 34 mm |
| Type lagerspeling | c3 |
| Koker | staal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Grenstoerental | 2700 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 166000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 159002 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,46 excl. BTW
/ stuk
€ 183,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen